| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-ABB000039788 Herst.-Nr.: 2CSM110220R1001 EAN/GTIN: 8012542000006 |
| |
|
| | |
| Modulares analoges Voltmeter zur Messung der Wechselspannung bis 500V in einphasigen Netzen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz. Das Gerät hat eine Verlustleistung von 4 VA und eine Genauigkeitsklasse von 1,5. Sie werden mit der passenden Skala geliefert und können in Verbindung mit einem Spannungswandler auch indirekt angeschlossen werden. Die Klemmen gewährleisten sicheren Anschluss bis 10mm². Sie entsprechen der EN 60051., Herstellernummer: 2CSM110220R1001 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreheisenmesswerk, Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, Voltmeter, Wechselspannung-Analoganzeige, Wechselspannung-Dreheiseninstrument, voltmeter ac dreheisen, analoganzeige, abb analoganzeige, ABB, ANALOG, KLEMME, LEISTE |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,69* | € 44,60* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,11* | € 46,49* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,03* | € 48,92* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 38,04* | € 51,87* | | | | Lager 2064 | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 66,09* | € 79,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|