Leitfähiges Polymer-Hybrid, HHXC350ARA470MF61G, Chemi-Con Der HHXC350ARA470MF61G ist ein leitfähiger Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolyt-Kondensator mit hoher Zuverlässigkeit und hoher Spannung, de...
SMD-Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie ZC Typ Panasonic EEHZC1. Hochtemperatur-Kondensator mit niedrigem ESR Mit Nennspannung 35 VDC.
Leitfähiges Polymer-Hybrid, HHXD350ARA470MF61G, Chemi-Con Der HHXD350ARA470MF61G ist ein leitfähiger Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolyt-Kondensator mit hoher Zuverlässigkeit und hoher Spannung, de...
Elektrolytkondensator, Typ=EEE1VA470WAP, Basisbreite=6.6 mm, Basislänge=6.6 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=5.4 mm, Kapazität=47 µF, Le...
Hybrid-Polymer-Elektrolytkondensator, SMD, Typ=EEHZA1V470P, Basisbreite=6.6 mm, Basislänge=6.6 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=5.8 mm,...