Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, SMD, 47 µF, 35 V, ±20 %, HHXC350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, SMD, 47 µF, 35 V, ±20 %, HHXC350
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, SMD, 47 µF, 35 V, ±20 %, HHXC350
Artikel-Nr.:
     4502-10D5943
Hersteller:
     Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     HHXC350ARA470MF61G
EAN/GTIN:
     4099891762100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Leitfähiges Polymer-Hybrid, HHXC350ARA470MF61G, Chemi-Con Der HHXC350ARA470MF61G ist ein leitfähiger Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolyt-Kondensator mit hoher Zuverlässigkeit und hoher Spannung, der durch einen Hybridelektrolyten realisiert wird. Für Anwendungen mit hohen Temperaturen und hoher Zuverlässigkeit, wie z. B. Kraftfahrzeugausrüstung, Basisstationen usw.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
60 mΩ
Kapazität:
47 µF
Länge:
5.8 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rippelstrom:
900 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator smd, chip kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Hybrid-Elektrolytkondensator, Hybrid-Kondensator, Polymer-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.