FEATHER Einmalskalpelle ohne Griffe Die Skalpellklingen sind aus Edelstahl, rostfrei und einzeln steril in Aluminium-Folie verpackt. Die ultrascharfen Schnittkanten mit ausgezeichneter Standzeit en...
Die SKALPELLKLINGE NR. 12 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 38 mm lang, 11,4 mm breit und 0,40 mm stark. ...
Aesculap Einmal-Skalpellklingen Aesculap-Skalpelle mit dem Geheimnis einer neuen Schleiftechnik für bessere Ergebnisse. Mit den Aesculap-Skapellklingen arbeitet man noch besser und sicherer. steril...
Bayha Figure n° 12 Skalpellklingen Kohlenstoffstahl 12 St. Skalpellklingen Nr. 12, 12er Set Klingen aus Kohlenstoffstahl. Hohe Schärfe der Klingen durch innovative Schleiftechnik. Technische Daten:...