Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Skalpellklinge Nr. 12, 1 VE = 10 im Magazin, auf SB-Karte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Martor Skalpellklinge Nr. 12, 1 VE = 10 im Magazin, auf SB-Karte
Martor Skalpellklinge Nr. 12, 1 VE = 10 im Magazin, auf SB-Karte
Martor Skalpellklinge Nr. 12, 1 VE = 10 im Magazin, auf SB-Karte
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015086
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     12.51
EAN/GTIN:
     4002632914249
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell martor
Martor Skalpellklinge Nr. 12;1 VE = 10 im Magazin;auf SB-Karte
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Verpackungseinheit 2:
10 SB-Karten im Umkarton
Verpackungseinheit 1:
10 im Magazin auf SB-Karte
Maße Umkarton/ VE 2:
135 x 125 x 75 mm
Maße Einzelkarton/ VE 1:
110 x 88 x 1 mm
EAN Code Umkarton/ VE 2:
4002632965562
Gewicht (Klinge(n) + Verp. 1):
0.0160 kg
Gewicht (Klinge):
0.0005 kg
Artikelnummer:
12
Produktname:
SKALPELLKLINGE NR. 12
Grundpreis:
Nein
Produktart:
Klinge
Klingenmaterial:
1.2002
Hersteller:
Martor
Form:
Präzisionsklingen
Weitere Suchbegriffe: ersatzklingen skalpell, skalpellklinge nr.12, Martor, Nr., 12,, 1, VE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 3,95*
ab € 5,33*
€ 7,30*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,97*
€ 8,58*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,497* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.