Diese SCHWAIGER Sensorleuchte reagiert auf Bewegung und Lichtintensität. Sie schaltet sich mit Eintritt der Dämmerung automatisch für 10 Sekunden (10 - 30 Sekunden einstellbar) an, sobald eine Bewe...
Funktionales Design. Praktische Sensor-Außenleuchte L 1, ideal für Hauseingänge und Hausfronten, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 10 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, inklusive Haus...
LED-Wandleuchte anthrazit mit HF-Sensor 3000K IP44 Edelstahl pulverbeschichtet, Glas opal matt, mit seitlichem Lichtaustritt, made in Germany, LM nicht austauschbar, Garantie 5 Jahre H280 B140 A45m...
Komfortabel leben und gleichzeitig Energiesparen. Mehr Lebensqualität, Sicherheit und Energieersparnis durch intelligente Sensor-Technik von STEINEL. Licht AN/AUS – automatisch. Hochinnovative Sens...
Die LED Ovalleuchte OL 1650 P IP54 mit Infrarot-Bewegungsmelder eignet sich perfekt für eine Wand- und Deckenmontage und ist für den Außenbereich geeignet. Dank der Schutzart IP54 ist die Leuchte s...
Solar-Wandleuchte mit PIR-Sensor, LXSO700100, Luxula Die Solar Wandleuchte ist mit einem integrierten PIR-Sensor (Passive Infrarot) ausgestattet, der Bewegungen in einer Reichweite von bis zu 12 Me...
Brilliant Barker G40415/06 Solar-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder 3 W Warmweiß Schwarz Barker LED Außenwandleuchte mit Solar und Bewegungsmelder 20,5 cm schwarz Leistung= 3 W Lichtstrom Gesamt=...
Starke Außenwirkung. Die ebenso attraktive wie montagefreundliche LED-Leuchte L 605 ohne Sensor setzt Außenwände mithilfe von warmweißen 3000 K und 729 lm gekonnt in Szene. Unterstützt wird die ein...
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte LED Unterbauleuchte, 450lm, 3000K, 6W, 550x70x25mm, IR-Sensor, titan Die titan Cabinet Light Sensor 7W von Müller Licht überzeugt mit schlichtem Design und Bewegungss...
Ob an lauen Sommertagen oder wenn die Tage im Herbst wieder kürzer werden: Mit unserem Außenleuchten Sortiment finden Sie für jede Stimmung die passende Leuchte. Wir bieten Ihnen die perfekte Beleu...
Außenleuchte mit Sensor 81 x 162 280 mm L 22 N anthrazitAbends an. Morgens aus. Die L 22 N ist eine elegant geformte, anthrazitfarbene Außenleuchte mit hochwertiger Edelstahlblende. Dank Nightmatic...
Außenwandleuchte Landhaus Kegeldach modern Typ Nr. 1824 mit Bewegungsmelder, Alu-Guss / Acrylglas klar, Braun-Messing Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln Sockelbeze...