LM-Treppe 60° 11 Stufen, 1000 mm breit, Höhe 2,75 m Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen. Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse. Wahlweise Stuf...
Handlauf für Industrietreppe 60° Neigung Für 13 Stufen Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriffe: ...
Ein Treppen-Modul besteht aus einer Treppe mit beidseitigem Handlauf, einer Plattform, einem stirnseitigen Geländer sowie einer Sicherungstüre Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Alumi...
Produktbeschreibung: aus 40 mm Rundrohr mit Verbindern aus Aluguss in orange pulverbeschichtet kann wahlweise links oder rechts montiert werden DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten demnach ist bei ei...
Layher 1116711 TP ALU-TREPPE 45° 0.60X2.20 M T21 Ein sicherer, fest montierter Aufstieg ohne Geländer. Überall dort, wo Material, Geräte, Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind. Schn...
euroline Alu Treppe 51042 Stufenbreite 0,80m Neigung 45° Stufenbelag Standard Alu gerieft, weitere Stufenbeläge (Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech, Alu-Gitterrost & Alu-Lochblech) gegen Aufpreis, f...
Handlauf für Industrietreppe 60° Neigung Für 15 Stufen Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriffe: ...
Ein Treppen-Modul besteht aus einer Treppe mit beidseitigem Handlauf, einer Plattform, einem stirnseitigen Geländer sowie einer Sicherungstüre Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Alumi...
Produktbeschreibung: aus 40 mm Rundrohr mit Verbindern aus Aluguss in orange pulverbeschichtet kann wahlweise links oder rechts montiert werden DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten demnach ist bei ei...
LM-Treppe 45° 17 Stufen, 1000 mm breit, Höhe 3,65 m Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen. Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse. Wahlweise Stuf...
Layher 1116712 TP ALU-TREPPE 45° 0.60X2.40 M T21 Ein sicherer, fest montierter Aufstieg ohne Geländer. Überall dort, wo Material, Geräte, Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind. Schn...