Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  schweisserschutz  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„schweisserschutz“
Überbegriffe
Overall
Ideal für Schweißarbeiten. Overall besteht aus flamm­hemmendem Material.
Jacken
Damit bleibt der Oberkörper geschützt. Verdeckte Knopf­leisten und diverse Taschen zeichnen diese Jacke aus.
Schürzen
Schürze aus Spalt- oder Vollleder, dient dem Schutz vor Schweißperlen und -spritzern.
Hosen
Diese Hosen bestehen aus Diagonalbaumwollköper und bieten Schweißerschutz nach EN 470-1.
Stiefel
Schützt nach EN 345, z. B. mit rutschhemmender und schnittfester Sohle. Modelle mit unterschiedlichen Hitze­beständigkeiten sind erhält­lich.
Gamaschen
Ideale Ergänzung für den Schweißerschuh, schont Kleidung vor dem Ver­sengen.
Schweißerhandschuhe
Handschutz für Schweißar­beiten. Verschiedene Aus­führungen – A für geringe Fingerfertigkeit und B für hohe Fingerfertigkeit – sind erhältlich.
Schweißerschutzhelm
Schutzhelme, Hauben oder Handschilder usw. für unter­schiedliche Ansprüche beim Schweißen.
Schweißerschutzglas
Schutz für die Augen bei Schweißarbeiten. Das Glas ist in verschiedenen Schutz­stufen erhätlich und erlaubt ermüdungsfreies Beobach­ten.
Schutzbrille
Zum Schutz der Augen bei Schweiß- und Lötarbeiten. Modelle mit unterschied­lichen Schutzstufen erhält­lich.
Unterhosen
Diese flammhemmende Unterhose wird unter der Schweißerhose getragen.
Weitere Informationen zum Thema schweisserschutz
^

Schutz beim Schweißen

Neben der Arbeitskleidung, die auf die einzelnen Berufszweige angepasst ist, gibt es die Schutzbekleidung. Dabei wird gezielt und ganz besonders auf den nötigen Arbeitsschutz geachtet. Wenn es um Schnitt-, Kälte- oder Hitzeschutz und viele andere sicherheitsrelevante Aspekte geht, sind Sie mit Schutzbekleidung bestens ausgerüstet. Sicherheit am Arbeitsplatz ist sehr wichtig und größtenteils vom Gesetzgeber vorgeschrieben, damit Unfälle vermieden werden. Sparen Sie nicht an der falschen Stelle, denn mit der korrekten Berufsbekleidung kann so mancher Unfall verhindert werden.

Sicherheit von Kopf bis Fuß

Bei Verfahren wie dem Schweißen ist Schutzkleidung zu tragen, die nach EN 470-1 zertifiziert ist und dadurch eine begrenzte Flammenausbreitung besitzt. Grundlage für diese Prüfung ist EN 532. Kleidung wie die Schweißerjacke, -hose oder -overall muss so beschaffen sein, dass keine elektrisch leitende Verbindung entstehen kann. Wichtig ist auch das Zubehör – mit Schweißerhelm, Schürze und Gamaschen sind Sie optimal geschützt.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.