Filterlüfter, Typ=11665152055, Alternative (Alias)=PF 65.000 115V, Breite Frontseite=284 mm, Eingangsstrom=660 mA, Gefilterter Luftstrom=370 m³/h, Geräuschpegel=63 dBA, Höhe Frontseite=284 mm, Inst...
SIVACON , Tür, links, mit Ausschnitt für Filterlüfter, mit Lüftungsöffnungen, H: 2200 mm, B: 500 mm, RAL 7035, Schutzklasse1 Der Systemschrank SIVACON 8MF1 - So vielfältig wie ihre Anforderungen. D...
Filterlüfter, Ausschnitt: B: 177 mm, H: 177 mm, RAL 7035, IP54, Luftstrom: 115 m3/h, Ue AC: 230 V Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifische...
SIVACON , Tür, links, mit Ausschnitt für Filterlüfter, mit Lüftungsöffnungen, H: 2200 mm, B: 600 mm, RAL 7035, Schutzklasse1 Der Systemschrank SIVACON 8MF1 - So vielfältig wie ihre Anforderungen. D...
Filterlüfter, Ausschnitt: B: 177 mm, H: 177 mm, RAL 7035, IP54, Luftstrom: 115 m3/h, Ue AC: 115 V Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifische...
SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Luftstrom - CFM: 100.2 cu.ft/min Nennstrom: 170 mA Rahmengröße: 120 mm Nennleistung: 25.3 W Außentiefe: 38 mm Produktpalette: AA12038 Series Geräuschentwicklung: 45.8 dB...