nach EN ISO 17249:2013 Klasse 1, nach EN ISO 17249:2013 und DIN EN 381-3:1996 Eigenschaften: A E P FO WRU SRC Sicherheitsschuhe mit Schnittschutz für Level 1 (20 m/s) Schaft: wasserabweisendes gepr...
nach EN ISO 17249:2013 Klasse 3, nach EN ISO 17249:2013 und DIN EN 381-3:1996 Eigenschaften: A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC Sicherheitsschuhe mit Schnittschutz für Level 3 (28 m/s) Schaft: wasserabw...
Forstsicherheitsstiefel NoRisk Größe 44 schwarz/orange Rindleder S3 EN ISO 20345 / EN ISO 17249 nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 · EN ISO 17249:2004 · Schnittschutzklasse 1 · Obermaterial: robustes ...
nach EN ISO 20345 · SB E SRA · EN ISO 17249 · Klasse 3 · KWF-zertifiziert · mit Stahlkappe · Schnittschutzeinlage · Außensohle aus säure- und ölbeständigem Nitrilgummi · verstärkter, stabiler Ferse...
Mit diesen robusten Sicherheitsstiefeln sind Sie bestens ausgerüstet für die Arbeit in Industrie, Forst- und Landwirtschaft. Die Stiefel verfügen sowohl über eine Stahlkappe als auch über eine Stah...
S2 Forststiefel Form C aus gefettetem und strapazierfähigem Schweizer Juchtenrindleder mit Lederbrandsohle, zwiegenäht, fest angenähte Lasche, Volllederfütterung und weicher Schaftabschluss, Stahlk...
Forststiefel aus Nubukleder mit rutschhemmender Vibram®-Laufsohle und einfacher Zugschnürung, wasserdichtes Obermaterial mit Tepor®-Membran, Stahlkappe, metallfreie Zwischensohle, für mittleres und...
nach EN ISO 17249:2013 Klasse 2, nach EN ISO 17249:2013 und DIN EN 381-3:1996 Eigenschaften: A E P FO WRU HRO SRC Sicherheitsschuhe mit Schnittschutz für Level 2 (24 m/s) Schaft: wasserabweisendes ...
Schnittschutzschuhe S3 Größe 44 FORCE-Stiefel Forstarbeiterstiefel Forstarbeiter-Schnürstiefel S3 mit Schnittschutz für Motorsägenarbeit EN ISO 20345-2004 (Kl.1 - Geschwindigkeit 20m/s). Diese Sich...
Produktbeschreibung: EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2007 Klasse 2 Stahlkappe und -sohle S3 Schnittschutzeinlage Schnittschutzklasse 2 aus robustem und wasserbeständigem Rindvollleder wasserabweise...
S2 Forststiefel Form C aus gefettetem und strapazierfähigem Schweizer Juchtenrindleder mit Lederbrandsohle, Doppelzunge und doppelte Schnürung, zwiegenäht, Volllederfütterung und weicher Schaftabsc...
nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC, - Obermaterial: geöltes Nubukleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,2 - 2,4 mm dick - Innenfutter: hochwertiges Lederfutter - Schnittschutz: Schnittschutz...
EIBE, Forst - Schnürstiefel, Treemme Diese Forstarbeiter - Schnürstiefel zeichnen sich aus durch: Schaft aus Rind-Vollleder gepolsterter Kragen aus Kalbs-Vollleder Polsterung aus widerstandsfähigem...