Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Schnittschutzstiefel Protector Light 2.1 S3, Größe UK9.5/EU44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HAIX Schnittschutzstiefel Protector Light 2.1 S3
Artikelbild: HAIX Schnittschutzstiefel Protector Light 2.1 S3
Artikelbild: HAIX Schnittschutzstiefel Protector Light 2.1 S3
Artikel-Nr.:
     380-362604111-9.5
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     604111-9.5
EAN/GTIN:
     4044465499807
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Forstschutzstiefel
Forstsicherheitsstiefel
Forststiefel
Schnittschutzstiefel
nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC, Obermaterial: Nubukleder, hydrophobiert
Zehenschutzlappe: Komposit
Durchtrittschutz: metallfrei
Futter: Lederfutter
Sohe: Gummi/PU
Fußbett: anatomisch geformt
Gewicht: ca. 1,139 kg

Produkteigenschaften:
- atmungsaktiv
- Schnittschutz Level 2 (24m/sec.). Gemäß EN ISO 17249:2013 + AC:2014
- Kälteisolation
- nicht kreidend
- hochwertige Leichtlaufschnürelemente
- Klemmhaken
- integrierte Fersenbeuge
- keine seitlichen Nähte
- TPU-Überkappe
- antistatisch
- wasserabweisend

Besonderheiten:
- Vliesbrandsohle: Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle.
- Einlage: mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar und waschbar.
- HAIX® FP System: Flex Protection - Lederverstärkung über der Fersenbeuge, die diesen flexiblen und weichen Einsatz der Beugezone vor Reibung schützt.
- HAIX® Climate System: das HAIX Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge.

Zuverlässiger Schutz: Dein Protector Light 2.1 mit Schnittschutzklasse 2., Größe UK9.5/EU44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grau
Hersteller:
HAIX SCHUHE PRODUKTIONS- UND VERTRIEBS GMBH, AUHOFSTR. 10, 84048 MAINBURG, Deutschland
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|HRO|HI|CI|WR|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiterstiefel, forstschutzstiefel schnittschutzklasse 2, forstschutzstiefel, schnittschutzstiefel haix, 2.1, 20345:2011, CI, EN, HAIX, HI, HRO, ISO, Light, Protector, S3, S3,, SRC, WR, nach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 222,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 222,30*
€ 264,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 219,54*
€ 261,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 209,49*
€ 249,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 199,88*
€ 237,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 179,57*
€ 213,69
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.