Klassischer Schlüsselanhänger von BASI mit Karabinerhaken in Silber. Zur Befestigung von Schlüsseln am Schlüsselbund / Hosenbund. Mit Schlüsselring - 1 VE = 10 Stück im Polybeutel. Schlüsselanhänge...
Die Karabiner im Set sind das ideale Zubehör zur Befestigung im Haushalt, Garten oder bei Outdoor-Aktivitäten. Dank des Federverschlusses lassen sich die Karabinerhaken leicht anbringen und wieder ...
Die Karabiner im Set sind das ideale Zubehör zur Befestigung im Haushalt, Garten oder bei Outdoor-Aktivitäten. Dank des Schnappverschlusses lassen sich die Karabinerhaken leicht anbringen und wiede...
WEDO Karabinerhaken (je 2 Stück 65 mm und 75 mm). Aus Metall, glanzvernickelt. Eine unentbehrliche Hilfe für die verschiedensten EinsatzZwecke. Eben da, wo es etwas zum Befestigen gibt. Mit einem K...
Key-Bak mit Doppel-Karabiner Dieser mit Karabiner und orangefarbener Kordel ausgestattete Schlüsselbund gibt Ihnen die Gewissheit, dass Ihre Kinder ihre Schlüssel immer in der Nähe haben! Ein Metal...
Ovales Jojo mit Metallclip-Befestigung und Druckknopfschlaufe für Ausweishalter, Zugangskarten etc. • Ovales Jojo mit Druckknopfschlaufe zur Befestigung von Namensschildern, Ausweiskarten etc. • Mi...
Klassischer Schlüsselanhänger von BASI mit Karabinerhaken in Silber. Zur Befestigung von Schlüsseln am Schlüsselbund / Hosenbund. Mit Schlüsselring - 1 VE = 10 Stück im Polybeutel. Schlüsselanhänge...
Jojo mit Krokoklemme und Federhaken für Ausweishalter, Zugangskarten etc. • Jojo mit Federhaken zur Befestigung von Namensschildern, Ausweiskarten etc. • Mit rückseitiger Krokoklemme aus Kunststoff...
BGS DIY 85790 Sortiment Karabinerhaken 50 x 5mm 12 teilig Beschreibung: verwendbar als Schlüsselanhänger mit Klappmechanismus Länge: 50mm aus Stahl Nicht für Klettersport geeignet
KLEIBER Karabinerhaken, 3er Set, farbig sortiert ideal für Camping, Angeln, Wandern, Reisen oder als Schlüsselanhänger, mit gefedertem Verschluss, aus Aluminium, max. Belastbarkeit: klein bis 5 kg,...
verwendbar als Schlüsselanhänger mit Klappmechanismus Nicht für den Klettersport geeignet Material: Stahl Verpackung für Wandbehang geeignet: Ja Länge: 80 mm Bruttogewicht: 298 g
Organisation leicht gemacht! Dieser robuste Edelstahl-Karabiner-Clip vereint 6 S-Biner der Größe 0,5 aus Edelstahl. Dank des doppelseitigen Clips lassen sich die Schlüssel leicht und unkompliziert ...