| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V073631 Herst.-Nr.: NI-KRS-03-11 EAN/GTIN: 0094664022249 |
| |
|
| | |
| Organisation leicht gemacht! Dieser robuste Edelstahl-Karabiner-Clip vereint 6 S-Biner der Größe 0,5 aus Edelstahl. Dank des doppelseitigen Clips lassen sich die Schlüssel leicht und unkompliziert am Schlüsselanhänger anbringen sowie auch wieder lösen. Features: Mit 6 S-Biner Kompakt und leicht Schlüssel praktisch sortiert Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Material: | Edelstahl | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Art: | Schlüssel-Karabiner |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,90* | € 27,27* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,95* | € 27,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|