variabel in der Förderlänge (ausziehbar) und für wechselnde Standorte ideal zum kombinierten Einsatz mit Rollenbahnen und Förderbändern geringer Platzbedarf in zusammengeschobenem Zustand - Achsen ...
Scheren-Rollenbahn Ameise®, Bahnlänge 375-1.270 mm, Bahnbreite 350 mm, TK 60 kg Die Scheren-Rollenbahn Ameise® dient dem schnellen Transport von leichtgewichtigem Stückgut von einer zur nächsten Ar...
Ersatz-Transportrolle für leichte Scheren-Rollenbahn Die Ersatz-Transportrolle für Scheren-Rollenbahn macht die Scheren-Rollenbahnen Ameise® und Scheren-Röllchenbahnen Ameise® wieder funktionsfähig...
Holzstar 5900012 Scherenrollenbahn Äußerst robust aus Vierkant-Stahlrohr Neun verzinkte Stahlrollen Haltbarer Scherengitterrahmen in vollverzinkter Ausführung Gute Manövrierfähigkeit durch vier Len...
Flexibel und mobil Waren transportieren – mit der Rollenbahn von TecMaschin Die Scherenrollenbahn Frb-P5 von TecMaschin ist die optimale Lösung für einen preiswerten Einstieg in den Warentransport ...
Ausführung: mit kugelgelagerten Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr, Ø 50 x 2,8 mm · auf Wunsch mit kugelgelagerten Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm · mit Distanzrohr Ø 10 mm · Ac...
Scheren-Rollen- und Röllchenbahnen Scheren-Rollenbahnen Ein idealer Helfer dort, wo es räumlich beengt zugeht oder keine ortsfesten Förderstrecken installiert werden können. Ihre hohe Flexibilität ...
Scheren-Rollenbahn Artikelbeschreibung: Rahmen: Scherengitterrahmen in vollverzinkter Ausführung verzinkte Distanzrohre Ø10 mm Tragelemente: Tragrollen aus blauem Kunststoff, Ø50 x 2,8 mm, kugelgel...
Scheren-Rollenbahn, Kunststoffrollen, Ø 50 mm, Bahnlänge 1,9-4,4 m, Bahnbreite 800 mm Mit Scherenrollenbahnen können Sie kurzfristig auf sämtliche Transportanforderungen in Ihrem Unternehmen reagie...
variabel in der Förderlänge (ausziehbar) und für wechselnde Standorte ideal zum kombinierten Einsatz mit Rollenbahnen und Förderbändern geringer Platzbedarf in zusammengeschobenem Zustand - Achsen ...
Scheren-Rollenbahn Ameise®, Bahnlänge 405-1.275 mm, Bahnbreite 500 mm, TK 90 kg Die Scheren-Rollenbahn Ameise® dient dem schnellen Transport von leichtgewichtigem Stückgut von einer zur nächsten Ar...
Ersatz-Transportrolle für schwere Scheren-Rollenbahn Die Ersatz-Transportrolle für Scheren-Rollenbahn macht die Scheren-Rollenbahnen Ameise® und Scheren-Röllchenbahnen Ameise® wieder funktionsfähig...
Flexibel und mobil Waren transportieren – mit der Rollenbahn von TecMaschin Die Scherenrollenbahn Frb-S5 von TecMaschin ist die optimale Lösung für einen preiswerten Einstieg in den Warentransport ...