Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband GPH-060GF haben Sie einen echten Alleskönner an Ihrer Seite. Dieses graue, 0,6 mm dicke Klebeband besteht aus Universal-Acrylat-Klebstoff um ...
Zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von Bauteilen im Innenbereich wie z.B. Halter, Haken, Schilder, Spiegel, Rahmen, Leisten usw. Die Offenzelligkeit dieser Produkte ermöglicht die Luft-, Gas...
Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe oder Glas. Ideal für den Einsatz bei hohen Temperaturen und vor der Pulverbeschichtung.
Material: Polyethylen (PE) Stärke: 1 mm Länge: 10 m auf Rolle temperaturbeständig bis 90° C für den Außeneinsatz geeignet | doppelseitig klebendes PE-Schaumstoffband ideal zur Befestigung von Schil...
3M™ VHB™ GPH-060GF - Jetzt auch als praktische Kurzrolle Für hohe Temperaturen und Multimaterial-Verbindungen- Doppelseitiges Hochleistungsklebeband für dauerhaft starke Verbindungen im Innen- & Au...
Schaumstoff-Klebeband, Typ=6191758, Breite=15 mm, Dicke=3 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-888, Länge=10 m, Temperatur, max.=93 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Bandfarbe=Schwarz, Bandstützmaterial=...