Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, perforiert, weiß, Materialstärke 2 mm, Lauflänge 125 m, Rollenbreite 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumfolie, perforiert
Schaumfolie, perforiert
Schaumfolie, perforiert
Artikel-Nr.:
     103-696744
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     N50-2ql
EAN/GTIN:
     4251924712739
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumfolie, perforiert, weiß, Materialstärke 2 mm, Lauflänge 125 m, Rollenbreite 500 mm.

Längsperforation in cm: 40. Querperforation in cm: 60. Perforation ermöglicht kinderleichtes Abtrennen von rechteckigen Folienstücken. Ideal als Schutz.

Schaumfolie auf der Rolle mit Perforation - für besonders schnelles Handling. Ermöglicht kinderleichtes Abtrennen von rechteckigen Folienstücken. Ideal als Schutz für empfindliche Oberflächen oder als rutschfeste Zwischenlage.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Länge:
125 m
Breite:
500 mm
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
weiß
Palettenmenge:
12 Stück
Produkttyp:
Schaumfolien
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum, ratioform, 696744 49 (N50-2ql), Füllmaterial, Füllmaterialien, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schaumfolien, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.