Das Slotblech von Delock erweitert den PC um einen SATA 22 Pin Stecker und ermöglicht es, den internen SATA Anschluss nach außen zu führen, um dann mit Hilfe eines Kabels (z. B. Artikel 84406) exte...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen SFF-8643 und einen SFF-8639 Anschluss. An diesen Ports kann z. B. eine SSD mit U.2 Anschluss, mit Hilfe eines optionalen Kabels, angesch...
6Gbps SAS-auf-SATA Laufwerkadapter für QNAP NAS 6Gbps SAS-auf-SATA Laufwerkadapter (Entwickelt für Enterprise ZFS NAS).br> Der QDA-SA Adapter wurde für QNAP Enterprise ZFS NAS entwickelt und ermögl...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei SATA 22 Pin Ports. An die Karte können bis zu zwei 2.5″ SSD / HDD angeschlossen werden. Die SSDs / HDDs werden beidseitig auf der PCIe Ka...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier M.2 Slots. An die Karte können bis zu vier M.2 SATA Module im 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen werden. Bei der Verwendung von ...
SATA Adapter Stecker/Buchse, InLine®, nach rechts gewinkelt, zum Adaptieren 2x SATA 7pin (L-Form) SATA Buchse auf Stecker zum Adaptieren von SATA Kabeln gerade auf gewinkelt mit Sicherheitslasche
Dieser Adapter von Delock wandelt die M.2 Schnittstelle in eine SATA 7 Pin Schnittstelle um. Somit kann z. B. eine SATA SSDs an die M.2 Schnittstelle angeschlossen werden.
An diesen Adapter von Delock kann eine M.2 SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Der Adapter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden....
StarTech.com 30cm SATA auf Molex LP4 Stromadapter - Bu/St - Serial ATA zu 4pin Stromkabel Adapter - Netzteil - interne Stromversorgung, 4-polig (W) zu SATA-Stromstecker (M) - 30.48 cm - für P/N: SA...
SATA Adapter Buchse/Buchse, InLine®, zum Verlängern 2x SATA 7pin (L-Form) SATA Buchse auf Buchse zum Verlängern von SATA Kabeln SATA 3 (6Gb/s) wird unterstützt
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um fünf interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden.
Die meisten SATA-Festplatten benötigen zur Stromversorgung einen speziellen SATA Stromstecker. Fehlen am Netzteil SATA-Anschlüsse, so können diese mit diesem Adapter günstig nachgerüstet werden. Op...