ANKE Rollcontainer; Serie V 660; Modell 50 V; 660 x 615 x 750 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Wanne mit Antirutschmatte; Rollen müssen vom Endkunden montiert werden; 1 x Türe 540 mm FH
Mit MULTI M gestalten Sie Ihr Büro multifunktional! Ein umfangreicher Typenplan an Tischen, Containern und Schränken gewährleistet individuelle Einrichtungslösungen zum attraktiven Preis. Hinzu kom...
Rollcontainer Höhe x Breite x Tiefe 580 x 420 x 560 mm Konstruktion aus Spanplatte 1 HR-Auszüge Auszüge 80 % verschließbar mit Zentralverschluss Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in...
Ein aussergewöhnliches Möbelstück, das polyfunktional ideal als Stauraum, zusätzliche Ablagefläche oder kurzerhand als unkomplizierter Arbeitsplatz zu Hause dienen kann. Der Multicontainer ist im G...
ANKE Rollcontainer; Serie V 660; Modell 52 V; 660 x 615 x 750 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Wanne mit Antirutschmatte; Rollen müssen vom Endkunden montiert werden; 3 Schubladen 90, 90, 360 mm FH
Rollcontainer mit einem verschweißten Stahlkorpus; Abmessung (BxTxH): 460x790x620 mm; mit 2 Schubladen; auf 4 Lenkrollen, davon 2 gebremst; inklusive Hängeregister untere Schublade; Zentralverriege...
Qualitätsmerkmale Rollcontainer:• hochverdichtete Qualitäts-Spanplattender Klasse E1 mit einer kratzunempfindlichenMelaminharzbeschichtung• inkl. Utensilienschub aus Kunststoff• stabile Metallschüb...
Rollcontainer · Stabiles, verschweißtes Gehäuse aus wiederverwertbarem Stahl · Hochwertige Einbrennlackierung · Container sind gegen Kippen nach vorne gesichert · Schubladen serienmäßig mit soft-cl...
Rollcontainer Höhe x Breite x Tiefe 580 x 420 x 560 mm Konstruktion aus Spanplatte 1 HR-Auszüge Auszüge 80 % verschließbar mit Zentralverschluss Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in...
Ein aussergewöhnliches Möbelstück, das polyfunktional ideal als Stauraum, zusätzliche Ablagefläche oder kurzerhand als unkomplizierter Arbeitsplatz zu Hause dienen kann. Der Multicontainer ist im G...