Dieses RS-232 Kabel von Delock ist für die Konsolensteuerung an Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
Dieses Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit einem Switch oder Patchpanel. Die Schrauben des Steckers gewährleist...
IP67 Kabelverschraubung mit vorinstallierten Ca.6A TM31 RJ45 S/FTP Kabel Stecker/Stecker Zur Installation in Gehäusen mit M25 Ausbruch Material Verschraubung: Messing
Channel Class E bis 250 MHz (Cat.6) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate. Passendes Crimpwekze...