3/2-Wege-Miniaturventil, mechanisch, Rollenhebel, NO, Anschluss M5 seitlich, Betriebsdr. 0,5-10 bar, Betriebstemp. -10°C bis 60°CMiniventile in 3/2-Wege-Ausführung NC oder NO.
2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, vorgesteuert, 24 V DC, Mediumstemperatur -20 °C bis 85 °C, NBR, Rp 2, PN 0,35 - 3 barLangjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen- direktgesteuert- zwan...
3/2-Wege-Miniaturventil mechanisch, Rollenhebel, NO, Anschluss 4 mm seitlich, Betriebsdr. 0,5-10 bar, Betriebstemp. -10°C bis 60°CMiniventile in 3/2-Wege-Ausführung NC oder NO.
3/2-Wege-Miniaturventil, mechanisch, Rollenhebel, NC, Anschluss M5 seitlich, Betriebsdr. 0,5-10 bar, Betriebstemp. -10°C bis 60°CMiniventile in 3/2-Wege-Ausführung NC oder NO.
2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, vorgesteuert, 24 V DC, Mediumstemperatur -20 °C bis 85 °C, NBR, Rp 3/8, PN 0,35 - 9 barLangjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen- direktgesteuert- zw...
3/2-Wege-Miniaturventil mechanisch, Rollenhebel, NC, Anschluss 4 mm seitlich, Betriebsdr. 0,5-10 bar, Betriebstemp. -10°C bis 60°CMiniventile in 3/2-Wege-Ausführung NC oder NO.