Der Raumsparkanister aus elektrisch leitfähigem HDPE ist speziell für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen. Der Kanister hat mit einem spezifischen Oberflächenwiderstand von <105 Ohm eine...
Der Raumsparkanister aus elektrisch leitfähigem HDPE ist speziell für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen. Der Kanister hat mit einem spezifischen Oberflächenwiderstand von <105 Ohm eine...
Raumsparkanister mit Gewindestutzen, 10 Liter Volumen aus transparentem Polypropylen (PP) mit gut ablesbarer Literskala mit Gewindestutzen 3/4'' Kanister mit 12,5 cm Breite für mehr Inhalt auf weni...
Der Raumsparkanister ist mit nur 6,5 cm bzw. 12,5 cm Breite ideal als platzsparender Kanister. Auf engem Raum können verschiedenste Flüssigkeiten gelagert und abgefüllt werden. Der Raumsparkanister...
Der Raumsparkanister ist mit nur 6,5 cm bzw. 12,5 cm Breite ideal als platzsparender Kanister. Auf engem Raum können verschiedenste Flüssigkeiten gelagert und abgefüllt werden. Der Raumsparkanister...
Das Raumsparset StopCock besteht aus dem Raumsparkanister mit Gewindestutzen 5 l (0435-2050) oder 10 l (0435-2100) und dem Ablasshahn StopCock (0525-1000).
Raumsparkanister, 10 Liter Volumen aus transparentem Polypropylen (PP) mit gut ablesbarer Literskala ohne Gewindestutzen Kanister mit 12,5 cm Breite für mehr Inhalt auf weniger RegalbreiteTechnisch...
Tüllen-Verschraubung HD-PE für Weithals-Kanister 817100+818100 komplette Verschraubung bestehend aus : Verschraubung Ø 24 mm, blau aus HD-PE Trageschlaufe blau aus LD-PE Gummi-Scheibe / Dichtung 18...
Mit der Abfüllhilfe lassen sich Flüssigkeiten aus Bürkles 10 Liter Raumsparkanister leicht abfüllen und gut dosieren. Der Raumsparkanister sitzt an den Einbuchtungen in der Halterung und wird mit d...
Der Ablasshahn Compact ist die ideale Ergänzung zu dem Raumsparkanister – für perfektes Lagern und Abfüllen auf engstem Raum! Das Raumsparset Compact besteht aus dem Raumsparkanister mit Gewindestu...
Abfüllhilfe für Raumsparkanister 10l Mit der Abfüllhilfe lassen sich Flüssigkeiten aus Bürkles 10 Liter Raumsparkanister leicht abfüllen und gut dosieren.Der Raumsparkanister sitzt an den Einbuchtu...