Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllhilfe für Raumsparkanister 10l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-04359104
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0435-9104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballon-Abfüllbock
Kanister-Abfüllbock
Flachmann-Kanister
Raumsparkanister
Mit der Abfüllhilfe lassen sich Flüssigkeiten aus Bürkles 10 Liter Raumsparkanister leicht abfüllen und gut dosieren. Der Raumsparkanister sitzt an den Einbuchtungen in der Halterung und wird mit dem Spanner fixiert. Das macht ein Herausrutschen des Behälters unmöglich. Mit der schwenkbaren Halterung kann der Kanister sicher geführt werden und das flüssige Medium lässt sich ohne Kraftaufwand ab- und umfüllen. Der Kanister kann im Abfüllbock gelagert werden oder mit dem Spanner schnell und unkompliziert ausgetauscht werden. Die Abfüllhilfe ist überall verwendbar, wo Raumsparkanister zum Einsatz kommen, z.B. im Labor und in der Industrie oder im Lebensmittelbereich. Edelstahl V2A (1.4301) Für Bürkle Raumsparkanister 10 Liter (PP, transparent oder HDPE, schwarz, antistatisch) Lieferumfang: Abfüllhilfe (bestehend aus Halterung und Abfüllbock), montierbare Kunststofffüße
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2,693 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: bürkle raumsparkanister, kanister-abfüllbock, Kanister (Kunststoff) größer als 5 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 191,80*
€ 239,05*
Lager 340
Frei Haus
ab € 225,56*
€ 277,04*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,04*
€ 329,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,59*
€ 326,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,28*
€ 313,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,47*
€ 311,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,56*
€ 268,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.