1000 V Ratschenringschlüssel DIN 3110 / ISO 3318 (Drehmoment) aus Chrom-Vanadium-Stahl. Ratschenmechanismus mit Feinverzahnung (72 Zähne) und einem Rückstellwinkel von 5° (Schenkelwinkel). Der Rech...
8003 B Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 3/8"-Antrieb - Wera Werk - 05004033001Anwendung: Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/8"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit ...
patentiert besonders geeignet für Überwurfmuttern ergonomische, schlanke Bauform aus rostfreiem, vergütetem Edelstahl Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster (DBGM)
Vorteile • Sehr flexibel in der Handhabung, ersetzt herkömmliche Ring-Ratschenschlüssel • Erheblich größere Hebelwirkung als mit herkömmlichen Ringratschen-Schlüsseln • Schnelle Arbeitsgeschwindigk...
Ratschen-Ringschlüssel, Rechts-Linkslauf, stufenlos, 12 mm CV verchromt, poliert Rechts-Linkslauf, stufenlos Schrauben auch an schwer zugänglichen Stellen ohne Umstecken auch für stärkere Belastung...
WGB Doppel-Ringratschenschlüssel 4in1 SW 10 x 13 mm, 17 x 19 mm Die gängigsten Schlüsselweiten auf einem Schlüssel vereint. Umschaltbar für Rechts- und Linksbetrieb.
Produktbeschreibung:9x12 mm Rechteckaufnahme mit Stiftsicherung Flache Ringratsche mit UD-Profil, feinverzahnt Mit tiefergelegtem Umschalthebel für Rechts-/Linkslauf Zum Lösen oder Schnellanzug bei...