Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Ratschenringschlüssel

  Ratschenringschlüssel  (1.866 Angebote unter 28.236.237 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Ratschenringschlüssel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel, 10x13x17x19mm (19 Angebote) 
FlankTraction-Profil gerade Form exakt verzahnt mit 72 Zähnen vier verschiedene Schlüsselweiten mit Umschalthebel sehr fein satiniert Chrom Vanadium
KS Tools
503.4565
ab € 10,64*
pro Stück
 
 Stück
Quadro-Ratschenschlüssel 10x13/17x19 mm Format (7 Angebote) 
Quadro-Ringratschenschlüssel Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit griffig geprägtem Profilschaft. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von nur 5°. Die S...
Format
4317784511384
ab € 11,74*
pro Stück
 
 Stück
4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel, 8x10x12x13mm (9 Angebote) 
FlankTraction-Profil gerade Form exakt verzahnt mit 72 Zähnen vier verschiedene Schlüsselweiten mit Umschalthebel sehr fein satiniert Chrom Vanadium
KS Tools
503.4656
ab € 11,07*
pro Stück
 
 Stück
Brilliant Tools
BT013901
ab € 7,37*
pro Stück
 
 Stück
TOOLCRAFT TO-5355795 Doppel-Ratschenringschlüssel (2 Angebote) 
TOOLCRAFT TO-5355795 Doppel-Ratschenringschlüssel 4 in 1 Doppel-Ratschenringschlüssel 10x13 - 17x19, umschaltbar Chrom-Vanadium Stahl Getriebe mit schwarzer Phosphatierung Edelstahloptik 4in1-Ratsc...
Toolcraft
TO-5355795
ab € 24,16*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE 4 R 10X13 Doppel-Ringratschenschlüssel 10x13 mm (26 Angebote) 
Produktbeschreibung:Flache Ausführung Mit dünnwandigen Ringen UD-Profil Rückschwenkwinkel 7° bis 14x15 mm, 6° von 16x17 mm bis 18x19 mm Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug Vanadium-Stahl 31CrV3...
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,33*
pro Stück
 
 Stück
Wiha Doppelring-Ratschenschlüssel 4in1 umschaltbar 17 mm (45421) (7 Angebote) 
Steigert Ihre Effizienz: Verschrauben ohne Abzusetzen dank fein verzahnter Ringratsche. Erhöht Ihre Flexibilität: Rechts-/ Linkslauf durch Umschalthebel variabel einstellbar. Steigert Ihre Effizien...
Wiha
45421
ab € 20,38*
pro Stück
 
 Stück
GearTech 63 in 2 Doppelring Schluessel Satz 2tlg, 8-10 + 11-13 und 14-16 + 17-19 (9 Angebote) 
GearTech 63 in 2 Doppelring Schluessel Satz 2tlg, 8-10 + 11-13 und 14-16 + 17-19 63 verschiedene Schraubenantriebe mit nur zwei Schlüsseln bearbeiten Jeder Schlüssel funktioniert an mehr als 30 ver...
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
3466
ab € 49,40*
pro Stück
 
 Stück
8 in 1 Ring-Ratschenschlüssel OK-LINE Grössen: 8/10/12/13/14/15/17/19mm (1 Angebot) 
8 in 1 Ring-Ratschenschlüssel OK-LINE Grössen: 8/10/12/13/14/15/17/19mm 8 Werkzeuge in einem vereint - anstelle von 8 Ring-Ratschenschlüsseln benötigt man hier nur einen gefertigt aus hochwertigem ...
OK-LINE
H03RW190811
ab € 30,81*
pro Stück
 
 Stück
Ratschen-Ringschlüssel, offen | SW 15 mm (2 Angebote) 
für Rohrleitungen geeignet
BGS Technic
30835
ab € 23,07*
pro Stück
 
 Stück
Ratschenringschlüssel, gerade, ELORA-115-21x22 mm (2 Angebote) 
Produktinformation: ELORA "ELO-Drive" Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet: Somit hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben/mutte...
Elora
0115021221000
ab € 24,92*
pro Stück
 
 Stück
Ratschenringschlüssel mit Schutzisolierung, 13mm (8 Angebote) 
FlankTraction-Profil in Anlehnung an DIN 7446 Tauchisolierung nach IEC 60900 gerade Form exakt verzahnt mit 72 Zähnen Chrom Vanadium
KS Tools
117.4213
ab € 21,83*
pro Stück
 
 Stück
Facom
64C.S1
ab € 20,65*
pro Stück
 
 Stück
GearTech 4 in 1 Doppelring Schluessel 8*10 + 12*13mm (7 Angebote) 
GearTech 4 in 1 Doppelring Schluessel 8*10 + 12*13mm 4-in-1 GearTech-Ratschenschlüssel – 4 Größen mit einem Schlüssel bearbeiten Mit Richtungsumschalter zum schnellen Wechseln der Ratschenrichtung ...
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
390813
ab € 16,89*
pro Stück
 
 Stück
4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel, 16x17x18x19mm (11 Angebote) 
FlankTraction-Profil gerade Form exakt verzahnt mit 72 Zähnen vier verschiedene Schlüsselweiten mit Umschalthebel sehr fein satiniert Chrom Vanadium
KS Tools
503.4546
ab € 16,55*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   125   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Ratschenringschlüssel
^

Mit dem Ratschenschlüssel das Nachsetzen des Werkzeugs sparen

Ratschenschlüssel gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen: als Einratschenschlüssel, als Doppelratschenschlüssel oder in Kombination mit einem Knarren-, Ring- oder Maulschlüssel. Daher findet man bis auf den Einratschenschlüssel auch immer Angaben zur Schlüsselweite, abgekürzt SW, von Seite 1 und Seite 2. Da die Ratsche in einem Ring integriert ist, sprechen manche auch vom Ratschenringschlüssel oder Doppelratschenringschlüssel.

Zur Funktion und Form

Ratschenschlüssel besitzen an einem Werkzeugende eine in einem Ring integrierte Ratsche, die einen Freilauf in eine Richtung erlaubt. Manche Ratschenschlüssel kann man auch hinsichtlich der Freilaufrichtung mittels Hebel umstellen. Einrichtungsknarren oder Ratschenschlüssel sind dagegen überwiegend gerade gebaut, damit man sie in beide Richtungen nutzen kann. Umstellbare Ratschenschlüssel gibt es zudem auch gekröpft und gebogen. Während das Maul eines Maulschlüssels oft im Verhältnis zur Längsachse des Werkzeugs seitlich leicht geknickt angebracht ist, ist die Ringratsche gerade befestigt. Gekröpfte Modelle beinhalten die parallel zur Längsachse nach oben oder unten versetzte Ratschenringe. Für spezielle Anforderungen gibt es auch gebogene Schlüssel.

Besonderheiten in der Ausführungen

Ratschenschlüssel bestehen alle aus sehr stabilem Werkzeug-Stahl, meistens Vanadium-Stahl. Es gibt aber Modelle, da ist der Ratschenring aufklappbar, was dazu führt, dass sich eine Ringhälfte  durch die Hebelwirkung ähnlich wie eine Rohrzange verklemmt.

Zur Länge

Die Länge der Ratschenschlüssel bezieht sich auf den äußersten Abstand zwischen Griff- bzw. Ratschenringende und wird überwiegend für Deutschland metrisch in Millimeter angegeben.

Der Ratschenschlüssel-Satz

Der Ratschenschlüsselsatz gibt es je nach Anforderungen an die Werkstatt oder Industrie von zweiteilig bis zu annähern einhundertteilig. Der Vorteil ist jedenfalls, dass man mit wenig Teilen auf alle gängigen Größen Zugriff hat. Da Griffe oder Antriebe austauschbar sind, spart man sich mit dem Satz beim Transport Raum und Gewicht. Daher nehmen PKW- oder Motorradfahrer gerne einen Ratschenschlüsselsatz als Notfallwerkzeug mit.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.