Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-152961 Herst.-Nr.: 3466 EAN/GTIN: 4000146034668 |
| |
|
| | |
| GearTech 63 in 2 Doppelring Schluessel Satz 2tlg, 8-10 + 11-13 und 14-16 + 17-19- 63 verschiedene Schraubenantriebe mit nur zwei Schlüsseln bearbeiten
- Jeder Schlüssel funktioniert an mehr als 30 verschiedenen Schraubenantrieben
- Umschaltbarer GearTech-Ratschenschlüssel mit Multifunktions-Ratscheneinsatz
- 4-kant, 6-kant, 12-kant, Vielzahn und TX-E mit einem Schlüssel bearbeiten
- Passend für metrische und zöllige Schraubenantriebe
- Mit Richtungsumschalter zum schnellen Wechseln der Ratschenrichtung
- Professioneller Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und 5° Rückholwinkel erleichtert das Arbeiten auf engstem Raum
- Bis zu 10x schnellere Bearbeitung von Schrauben als mit herkömmlichen Schraubenschlüsseln
- Langlebiger und dauerhaft belastbarer Ratschenmechanismus
- Speziell für den professionellen Einsatz aus vergütetem Spezialstahl präzisionsgefertigt
- Hoch belastbar – Übersteigt die Drehmoment-Vorgabe nach DIN ISO 1711-1
- Umschaltung links/rechts erfolgt durch Hebelklick an der Ringseite des Schlüssels
- In hochwertiger und strapazierfähiger Rolltasche
Inhalt:8 - 19 mm, 5/16“ - 3/4“, E10 - E24 Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Teiligkeit: | 2 | Verzahnung Knarren: | fein, 72 Zähne | Qualitätsstufe: | Plus | Ausführung: | 63-in-1 umschaltbar | Geometrie: | Ringseiten gerade |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 48,78* | € 63,39* | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 50,60* | € 65,72* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 49,32* | € 65,81* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 51,21* | € 66,37* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 52,45* | € 67,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|