Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1VM101, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11.2 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=35 µ...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUTP1V101, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=12.5 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=35 ...
Kondensatoranschlüsse: PC Pin Betriebstemperatur, min.: -40 °C Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: - Anschlussabstand: 5 mm Produktpalette: KMG Series ...