|  |  |  |  |  |  |  | | Bild | | | | Bestellen |  | | 92% |
|
|
|
€ 4,38* pro Stück |
| 92% |
|
680578 - Spannungsversorgung in Buchbauform, 60 W, 24 VDC, 2,5 A, DIN-Schienenmontage, Push-in-Anschluss, beschichtet, Ethernet IP/Modbus TCP kompatibel, S8VK-X06024-EIP (5 Angebote) OMRON - Spannungsversorgung in Buchbauform, 60 W, 24 VDC, 2,5 A, DIN-Schienenmontage, Push-in-Anschluss, beschichtet, Ethernet IP/Modbus TCP kompatibel, S8VK-X06024-EIP, Herstellernr: 680578 |
|
€ 135,38* pro Stück |
| 92% |
|
Halbleiterrelais-Modul, 1 Schliesser, 2A, 33V, Push-In-Anschluss, TERMSERIES (1 Angebot) Halbleiterrelais-Modul, Typ=2618720000, Alternative (Alias)=2876572, Breite=6.4 mm, Frequenz, max.=300 Hz, Frequenz, min.=-999, Höhe=89 mm, Lastspannung max.=33 V, Lastspannung min.=3 V, Laststrom ... |
|
€ 85,91* pro Stück |
| 92% |
|
2-Leiter-Bauelementklemme mit Widerstand 10K0, Push-in-Anschluss, 0,25-4,0 mm², (4 Angebote) Abbildung kann abweichen. Bauelementklemme, 2002-1311/1000-663, WAGO Bauelementklemme, 3 Leiter, mit 10K0 Widerstand, BF 0207, für Tragschiene 35 x 15 and 35 x 7.5, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP, grau. |
WAGO Kontakttechnik 2002-1311/1000-663 |
€ 6,495* pro Stück |
| 92% |
|
Wanddurchführung (11 Angebote) Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug. Rationell - bei Einsatz der Wanddurchführungen brauchen Geräte zum Anschluss der Leitungen nicht mehr geöffnet werden. |
|
€ 8,15* pro Stück |
| 92% |
|
680579 - Spannungsversorgung in Buchbauform, 120 W, 24 VDC, 5 A, DIN-Schienenmontage, Push-in-Anschluss, beschichtet, Ethernet IP/Modbus TCP kompatibel, S8VK-X12024-EIP (6 Angebote) OMRON - Spannungsversorgung in Buchbauform, 120 W, 24 VDC, 5 A, DIN-Schienenmontage, Push-in-Anschluss, beschichtet, Ethernet IP/Modbus TCP kompatibel, S8VK-X12024-EIP, Herstellernr: 680579 |
|
€ 186,16* pro Stück |
| 92% |
|
Klemmenmodul, IDC/FLK, 8 Kanäle, Push-In-Anschluss (7 Angebote) Klemmenmodul, IDC/FLK, 8 Kanäle, Typ=1278798, Alternative (Alias)=2671640, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=19 mm, Höhe=127 mm, Länge=40 mm, Anschlussart=Push... |
|
€ 45,36* pro Stück |
| 92% |
|
2-Leiter-Bauelementklemme mit Widerstand 250R, Push-in-Anschluss, 0,25-4,0 mm², (4 Angebote) Abbildung kann abweichen. Bauelementklemme, 2002-1211/1000-632, WAGO Bauelementklemme, 2 Leiter, mit 250R Widerstand, BF 0207, für Tragschiene 35 x 15 and 35 x 7.5, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP, grau. |
WAGO Kontakttechnik 2002-1211/1000-632 |
€ 10,555* pro Stück |
| 92% |
|
Wanddurchführung (10 Angebote) Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug. Rationell - bei Einsatz der Wanddurchführungen brauchen Geräte zum Anschluss der Leitungen nicht mehr geöffnet werden. |
|
€ 8,25* pro Stück |
| 92% |
|
Kontakteinsatz (19 Angebote) Für die schnelleKodierung mit Kunststoffprofil. Leiteranschluss ohne Werkzeug. Deutliche Zeitersparnisse beim Leiteranschluss. Prüfabgriff für 2mm Prüfstecker. |
|
€ 6,94* pro Stück |
| 92% |
|
680581 - Spannungsversorgung in Buchbauform, 30 W, 5 VDC, 5 A, DIN-Schienenmontage, Push-in-Anschluss, beschichtet, Ethernet IP/Modbus TCP kompatibel, S8VK-X03005-EIP (6 Angebote) OMRON - Spannungsversorgung in Buchbauform, 30 W, 5 VDC, 5 A, DIN-Schienenmontage, Push-in-Anschluss, beschichtet, Ethernet IP/Modbus TCP kompatibel, S8VK-X03005-EIP, Herstellernr: 680581 |
|
€ 140,71* pro Stück |
| 92% |
|
LED-Dauerleuchte AC / DC 26.4V 90mA 62mm Grün / Rot / Gelb IP66 Push-In-Anschluss EvoSIGNAL Mini (12 Angebote) LED-Dauerleuchte, Typ=260.430.75, Betriebsspannung, max.=26.4 V, Betriebsspannung, min.=21.6 V, Durchmesser Sockel=62 mm, Höhe gesamt=85 mm, Signalelemente=3, Stromverbrauch=90 mA, Anschlussart=Pus... |
WERMA Signaltechnik 260.430.75 |
€ 66,48* pro Stück |
| 92% |
|
2-Leiter-Bauelementklemme mit Widerstand 1K2, Push-in-Anschluss, 0,25-4,0 mm², 1 (4 Angebote) Abbildung kann abweichen. Bauelementklemme, 2002-1311/1000-681, WAGO Bauelementklemme, 3 Leiter, mit 1K2 Widerstand, BF 0207, für Tragschiene 35 x 15 and 35 x 7.5, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP, grau. |
WAGO Kontakttechnik 2002-1311/1000-681 |
€ 4,935* pro Stück |
| 92% |
|
Wanddurchführung (10 Angebote) Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug. Rationell - bei Einsatz der Wanddurchführungen brauchen Geräte zum Anschluss der Leitungen nicht mehr geöffnet werden. |
|
€ 8,24* pro Stück |
| 92% |
|
680582 - Spannungsversorgung in Buchbauform, 90 W, 24 VDC, 3,75 A, DIN-Schienenmontage, Push-in-Anschluss, beschichtet, Ethernet IP/Modbus TCP kompatibel, S8VK-X09024-EIP (3 Angebote) OMRON - Spannungsversorgung in Buchbauform, 90 W, 24 VDC, 3,75 A, DIN-Schienenmontage, Push-in-Anschluss, beschichtet, Ethernet IP/Modbus TCP kompatibel, S8VK-X09024-EIP, Herstellernr: 680582 |
|
€ 154,37* pro Stück |
| |
|