Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais-Modul, 1 Schliesser, 2A, 33V, Push-In-Anschluss, TERMSERIES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30277471
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2618720000
EAN/GTIN:
     4050118797916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Halbleiterrelais-Modul, Typ=2618720000, Alternative (Alias)=2876572, Breite=6.4 mm, Frequenz, max.=300 Hz, Frequenz, min.=-999, Höhe=89 mm, Lastspannung max.=33 V, Lastspannung min.=3 V, Laststrom max.=2 A, Länge=88 mm, Steuerspannung max.=24 V, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Konformität mit Normen=E141197, Serie=TERMSERIES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
26,600 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
26,6 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536411090
Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 85,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.