Tisch-Prospekthalter, 1 Fach, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN lang (105x210 mm) / DIN A6 (105x148 mm), mit einer Fülltiefe von 30 mm (Produkt-Außenmaß 12,5 x...
kerkmann Prospekt-Bodenständer tec-art Folder, 4 Fächer Metallgestell in alusilber, Fächer aus transparentem Acrylglas, Fülltiefe Fächer: 43 mm, mit Faltmechanik, Maße: (B)260 x (T)300 x (H)1.550 m...
Der mobiler Prospektständer "Corner" verfügt über Seitenprofile aus Polystyrol mit verstärkender Metall-Innenstruktur. Die 5 Auflagen sind aus Polystyrol und im Winkel (0-° - 75-°) und in der Höhe ...
Fächersystem zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente im Querformat. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Querformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer...
Prospekthalter 1/3 A4, variabel als Tischaufsteller oder Wandhalter verwendbar. • Prospektspender für 1/3 DIN A4 bzw. DIN A6-Informationen bis zum Format 210 x 116 mm • Bestehend aus einer Schale, ...
Präsentieren Sie Ihre Informationen stilvoll und effektiv: Der hochwertige Flyerhalter aus Acrylkunststoff von HMF ist ideal zum Präsentieren von Angeboten, Werbung etc. hochwertiger, glasklarer Fl...
Ob als praktischer Leseständer oder dekorativer Aufsteller, der durchsichtige Buchhalter aus Acryl bereichert Ihr Heim und Büro. Auf dem Schreibtisch ist das Lesepult ein Halter für Schulbücher und...