Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

842PFEP-15-0.5-S1 SKF Lubrication Kolbenpumpe mit Behälter, Kolbenpumpe PFE


(Weitergeleitet von Suche „pfep-15-0.5-s1“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFEP-15-1.png
PFEP-15-1.png
Artikel-Nr.:
     8670-842PFEP-15-0.5-S1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PFEP-15-0.5-S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
842PFEP-15-0.5-S1
PFEP-15-0.5-S1
Diese Einkolben-Handpumpen sind für intermittierend betriebene Einleitungs-Zentralschmiersysteme mit Schmierstoffverteilern ausgelegt. Sie sind mit einem Ventilsatz für Druckentlastung und Druckbegrenzung ausgestattet. Es sind Ausführungen mit oder ohne Füllstandsschalter zur Überwachung des Schmierstoffstands erhältlich. Behälter werden in drei Größen angeboten. Einfache Bedienung Kostengünstige, effiziente Schmierstoffverteilung Optionale Füllstandsüberwachung (Leer-Meldung) für Behälter Technische Eigenschaften: Typ: PFE Pumpenart: Handbetätigte Pumpen für Einleitungs-Schmiersysteme Dosiermenge: 15 cm³/Hub Behälterwerkstoff: Kunststoff (PP), transparent Auslass: G1/4, linke oder rechte Seite Betriebstemperatur: 0 bis +60 °C Behälternenngröße in l: ,5 Anordnung: vertikal Schmierstoffbezeichnung: Fließfett Betriebsdruck (bar) max.: max. 30 bar
Weitere Informationen:
Anordnung:
vertikal
Auslass:
G1/4, linke oder rechte Seite
Behälternenngröße in l:
,5
Behälterwerkstoff:
Kunststoff (PP), transparent
Betriebsdruck (bar) max.:
max. 30 bar
Betriebstemperatur:
0 bis +60 °C
Dosiermenge:
15 cm³/Hub
Pumpenart:
Handbetätigte Pumpen für Einleitungs-Schmiersysteme
Schmierstoffbezeichnung:
Fließfett
Typ:
PFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.188,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,75*
€ 1.414,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,02*
€ 1.401,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,04*
€ 1.339,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.093,28*
€ 1.301,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,85*
€ 1.257,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.