Pendelkugellager kegelig DIN630, 25x62x20mm LA 2206 K 2RSBeschreibung: Pendelkugellager sind zweireihige Kugellager mit hohlkugeligem Außenring. So wird ermöglicht, dass Fluchtungsfehler gut ausgeg...
FAG 1206-TVH Pendelkugellager, mit PolyamidkäfigSelbstausrichtende Kugellager, auch Pendellager genannt, haben einen Innenring und eine Kugelbaugruppe, die von einer halbrunden Laufrille im Außenri...
10006760 Pendelkugellager 1217 K.C3 Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm Breite28 mm Innen 85 mm Außen 150 mm Breite 28 mm Gewicht 2 kg EAN 7316576605079 Innenring Standardausführung Material Standard-Wälz...
Pendelkugellager kegelig DIN630, 20x52x18mm LA 2205 K 2RSBeschreibung: Pendelkugellager sind zweireihige Kugellager mit hohlkugeligem Außenring. So wird ermöglicht, dass Fluchtungsfehler gut ausgeg...
Pendelkugellager kegelig DIN630, 30x72x17mm LA 1207 KBeschreibung: Pendelkugellager sind zweireihige Kugellager mit hohlkugeligem Außenring. So wird ermöglicht, dass Fluchtungsfehler gut ausgeglich...
Pendelkugellager kegelig DIN630, 35x90x23mm LA 1308 KBeschreibung: Pendelkugellager sind zweireihige Kugellager mit hohlkugeligem Außenring. So wird ermöglicht, dass Fluchtungsfehler gut ausgeglich...
FAG 2308-TVH Pendelkugellager, mit PolyamidkäfigSelbstausrichtende Kugellager, auch Pendellager genannt, haben einen Innenring und eine Kugelbaugruppe, die von einer halbrunden Laufrille im Außenri...
10006734 Pendelkugellager 1215 Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 130 mm Breite25 mm Innen 75 mm Außen 130 mm Breite 25 mm Gewicht 135 kg EAN 7316576605024 Innenring Standardausführung Material Standard-Wälzlag...