APC Rack Pdu, Switched, 1U, 16A, 208/230V, (8)C13 AP7921B Features Rack PDU, geschaltet, 1 U, 16 A, 208 / 230 V, (8)C13 Rack-PDU mit Schalter bieten neben einer erweiterten Lastüberwachung auch Fun...
APC Rack Pdu, Switched, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8)C13 AP7920B Features Rack PDU, geschaltet, 1 U, 12 A / 208 V, 10 A / 230 V, (8) C13 Rack-PDU mit Schalter bieten neben einer erweiterten Lastüberw...
APC-APC Rack PDU, Basic, Zero U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Inklusive: Installationsanleitung, Kit für die Montage ohne Werkzeug Merkmale: Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich: Zur Mon...
APC Rack Pdu, Metered, 2U, 32A, 230V, (12) C13 & (4) C19 Vorteile für Ihr Business Lastanzeige-LED: Zeigt Überlast- und Alarmbedingungen an, sobald benutzerdefinierte Schwellenwerte überschritten w...
APC BRacket Kit, 0U PDU, Compaq/Dell Abmessungen Nettogewicht: 0.11 KG Maximale Höhe: 6.00 mm Maximale Breite: 64.00 mm Maximale Tiefe: 67.00 mm Versandgewicht: 0.20 KG Versandhöhe: 44.00 mm Versan...
Die Stromverteilermodule sind ab Werk vormontiert und getestet. Dazu gehören Leistungsschalter, Stromkabel und Anschlusskomponenten sowie Module für die Stromkreisüberwachung. Die automatische Erfa...
APC Cable Containment BRackets with PDU Mounting Capability for NetShelter SX Abmessungen Nettogewicht: 0.45 KG Maximale Höhe: 112.00 mm Maximale Breite: 80.00 mm Maximale Tiefe: 45.00 mm Versandge...
APC Rack Pdu 2G, Switched, Zerou, 16A, 100-240V, (7) C13 & 1 C19 Anpassungsmöglichkeit Stromversorgung mit Einfacheingang: Über ein Abzweig-Whip können mehrere Geräte mit Strom versorgt werden; die...