Papierpolstertasche NatureMailer, Wabenpapier, 70 g/m², LxB 330 x 300 mm, VE 50 Stk, ab 1 VE. Gepolsterte Versandtasche. Sicherer Warenschutz durch Wabenpapier im Inneren. Zu 100 % recycelt. Mit Se...
Die Taschen inkl. die innovative Polsterung sind aus robustem Kraftpapier gefertigt. Besonders starke Schweissnähte garantieren Schutz vor Nässe und Reissen.
AirPro Green ist die umweltfreundliche Polstertasche, die keine Luftpolsterfolie benötigt, um den Inhalt zu schützen. Papierblasen sorgen für den Schutz. Geprägtes Papier im Inneren der Tasche bild...
Papierpolster-Versandtasche Jiffy DIN A4+ braun 245 x 381 x-35 mm (Innenmaß) Außenmaß: 260 x 381 mm Format: DIN A4 Außenmaterial: Kraftpapier 100 gr/m² Polsterung: 5 mm starke Papierwolle Farbe: br...
Übersicht MAILmedia Papierpolster-Versandtaschen "SUMO", Typ I, braun Innenmaße: 295 x 445 mm, Außenmaße: 315 x 445 mm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, ohne Fenster, Polsterung aus mehrlagigem Papi...
Papierpolstertasche NatureMailer, Wabenpapier, 70 g/m², LxB 340 x 250 mm, VE 100 Stk, ab 1 VE. Gepolsterte Versandtasche. Sicherer Warenschutz durch Wabenpapier im Inneren. Zu 100 % recycelt. Mit S...
Die Versandtaschen SecureWave von MD Securepack bestehen gänzlich aus stabilem, FSC-zertifiziertem Recyclingpapier und wurden klimaneutral hergestellt. Innenseitig verfügen sie über ein speziell mi...
AirPro Green ist die umweltfreundliche Polstertasche, die keine Luftpolsterfolie benötigt, um den Inhalt zu schützen. Papierblasen sorgen für den Schutz. Geprägtes Papier im Inneren der Tasche bild...
Papierpolster-Versandtasche Jiffy DIN D3 braun 295 x 458 x-25 mm (Innenmaß) Außenmaß: 310 x 458 mm Format: DIN D3 Außenmaterial: Kraftpapier 90 gr/m² Polsterung: 5 mm starke Papierwolle Farbe: brau...
Übersicht MAILmedia Papierpolster-Versandtaschen "SUMO", Typ K, braun Innenmaße: 345 x 470 mm, Außenmaße: 365 x 470 mm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, ohne Fenster, Polsterung aus mehrlagigem Papi...
Die Papierversandtaschen aus FSC®-zertifiziertem und reißfestem Papier, sind dank ihrer Seitenfalte vielseitig einsetzbar. Sie sind geeignet für den Versand von z.B. Textilien, Drucksachen oder Med...
Die umweltfreundliche, 3-lagige Polstertasche Leichtes Befüllen durch glatte Innenhülle aus Papier Sehr gute Polsterung durch drei Papierlagen Auch beim Aufreißen der Tasche absolut staubfrei Umwel...