Anschlussmodul TPOO mit Optokoppler 24V DC, Output 8 Schliesser 24V DC/4 A Ueberlast und kurzschlussfest, mit LED Push-In-Klemme VPE = 1Stueck 16pol. IDC Anschluss f. Ltg. Das Anschlussmodul TPOo m...
Ausgangskoppler Optokoppler 1 S, Transistor, DC 24 V Ausgang max. DC 60 V, 0,5 A Schraubanschluss Baubreite 6,2 mm thermischer Strom 0,5 A Koppelrelais mit Halbleiterausgang (nicht steckbar) SIRIUS...
Anschlussmodul TPOO m. Optokoppler 24 V DC, Output 8 Schliesser 24V DC/4 A Ueberlast und kurzschlussfest, mit LED Schraubklemme VPE = 1Stueck 16pol. IDC Anschluss fuer Ltg. Das Anschlussmodul TPOo ...
Ausgangskoppler Optokoppler 1 S, Transistor, DC 24 V Ausgang max. DC 60 V, 0,5 A Federzuganschluss (Push-In) Baubreite 6,2 mm thermischer Strom 0,5 A Koppelrelais mit Halbleiterausgang (nicht steck...
Ausgangskoppler Optokoppler 1 S, Transistor, DC 24 V Ausgang max. DC 30 V, 2 A kurzschlussfest Schraubanschluss Baubreite 6,2 mm thermischer Strom 2A Koppelrelais mit Halbleiterausgang (nicht steck...
Ausgangskoppler Optokoppler 1 Schließer, Transistor Eingang DC 24 V Ausgang DC max. 60 V, 2 A Baubreite 6,2 mm Schraubanschluss thermischer Strom 2A Koppelrelais mit Halbleiterausgang (nicht steckb...
Ausgangskoppler Optokoppler 1 S Triac, Eingang DC 24 V Ausgang AC 20-264 V, 2 A Baubreite 6,2 mm Schraubanschluss thermischer Strom 2A Koppelrelais mit Halbleiterausgang (nicht steckbar) SIRIUS 3RQ...
Ausgangskoppler Optokoppler 1 S, Transistor, DC 24 V Ausgang max. DC 30 V, 2 A kurzschlussfest Federzuganschluss (Push-In) Baubreite 6,2 mm thermischer Strom 2A Koppelrelais mit Halbleiterausgang (...
Ausgangskoppler Optokoppler 1 Schließer, Transistor Eingang DC 24 V Ausgang DC max. 60 V, 2 A Baubreite 6,2 mm Federzuganschluss (Push-In) thermischer Strom 2A Koppelrelais mit Halbleiterausgang (n...
Ausgangskoppler Optokoppler 1 S Triac, Eingang DC 24 V Ausgang AC 20-264 V, 2 A Baubreite 6,2 mm Federzuganschluss (Push-In) thermischer Strom 2A Koppelrelais mit Halbleiterausgang (nicht steckbar)...
Ausgangskoppler Optokoppler 1 S, Transistor, DC 24 V Ausgang max. DC 30 V, 5 A kurzschlussfest Schraubanschluss Baubreite 6,2 mm thermischer Strom 5A Koppelrelais mit Halbleiterausgang (nicht steck...
Ausgangskoppler Optokoppler 1 S, Transistor, DC 24 V Ausgang max. DC 30 V, 5 A kurzschlussfest Federzuganschluss (Push-In) Baubreite 6,2 mm thermischer Strom 5A Koppelrelais mit Halbleiterausgang (...
Ausgangskoppler Optokoppler 1 S, Transistor, DC 24 V Ausgang max. DC 30 V, 5 A mit H-0-A-Schalter kurzschlussfest Schraubanschluss Baubreite 6,2 mm thermischer Strom 5A Koppelrelais mit Halbleitera...