Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussmodul dig. IOs, TPOo-Optokopplermodul, 8 O, Schraub, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES79240BF200BA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79240BF200BA0
EAN/GTIN:
     4025515153788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
siemens optokoppler
optokoppler
Anschlussmodul TPOO m. Optokoppler 24 V DC, Output 8 Schliesser 24V DC/4 A Ueberlast und kurzschlussfest, mit LED Schraubklemme VPE = 1Stueck 16pol. IDC Anschluss fuer Ltg. Das Anschlussmodul TPOo mit Optokoppler und Potentialeinspeiseklemmen (24VDC) für den Anschluss von 8 digitalen Ausgängen (24VDC) zur Potential-Anpassung/Trennung, Kontakt als Schließer ausgeführt, mit Schraubklemmen und LED für die Signalisierung bildet die Schnittstelle zwischen den aus dem Feld herangeführten Anschlussleitungen der Peripherie und der SIMATIC S7. Dieses wird auf der Hutschiene montiert und ist dank seiner Funktionalität mit Schraubklemmen exakt an die jeweilige Aufgabe angepasst. Dieses Anschlussmodul ist Bestandteil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung. Neben einem geringen Verdrahtungsaufwand können Fehlerquellen bei der Verkabelung deutlich reduziert werden. Aktoren aus der Peripherie werden an die Anschlussmodule von SIMATIC TOP connect angeschlossen und über Verbindungsleitung und Frontsteckmodul mit der SIMATIC S7-300/1500 verbunden.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 °C | 60 °C
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit PE Anschluss:
false
Bemessungsstrom In:
1 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
false
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Farbe:
grau
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Abschlussplatte erforderlich:
false
Quer verbindbar:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Trennfunktion:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V1
Etagen intern gebrückt:
false
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Anzahl der Etagen:
1
LED schaltend für:
nein
Mit Einspeisefunktion:
true
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Mit Schirmanschluss:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Automatisierungstechnik, Automatisierungssysteme, Systemverkabelung, Schaltschrank, Anschlussmodul Anschlussklemme, LED, Basismodul, Signalmodul, Funktionsmodul, Hutschiene, digital, analog, vollmodular
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,03*
€ 199,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.