USB Typ C 3.2 Gen1 Triple Display Dynamic PD Charging Dock CSV-1564W100 - Die Club-3D USB 3.2 Gen1 C Triple Display Dynamic PD Docking Station mit Ladefunktion ist eine integrierte Lösung, die Vide...
LandingZone LZTB3191 - Dockingstation - Thunderbolt 3 - DP, Thunderbolt - GigE - 180 Watt - Großbritannien, Europa - für Apple MacBook Air (Ende 2018, Mitte 2019); MacBook Pro
Die SD5750T Thunderbolt™ 4 Duale 4K Dockingstation (DFS) wurde exklusiv für Surface entwickelt und bietet erstklassige Thunderbolt-Vorteile - jetzt und auch in Zukunft. Kompatibel mit USB4/Thunderb...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter für MacBook Pro/Air - USB-C auf 4K HDMI, 100W Power Delivery Pass-through, SD/MicroSD, 2 Port USB 3.0 Hub - Portable USB-C Mini Dock (DKT30CMHSDPD) - Dockingsta...
Die Club 3D USB 3.0 Ultra Smart Docking Station ist die beste Lösung für eine Er-weiterung der Anschlüsse auf Ihrem Laptop oder Ultrabook und ermöglicht so des-sen Einsatz als traditioneller Deskto...
Mit der SD3600 Universal-Dockingstation wahren Sie den praktischen Vorteil, mit nur einem Kabel Ihre gesamten Desktop-Geräte zu verbinden. Wir alle kommen mit Laptops zu Besprechungen. Mit einer un...
- High-Speed-Datenubertragung von bis zu 480 Mbit/s - USB-C-Buchse unterstutzt USB-Power-Delivery (USB PD) und ermoglicht dadurch das Laden uber ein USB-C-Netzteil - fur perfekte, hochauflosende Ul...
SenseVision USB 3.0 Dual Display Docking Station Die Club 3D USB 3.0 Dual Display Docking Station wurde entwickelt für Leute mit hohem Bedarf für zusätzliche Anschlüsse. Mit der Docking Station kan...
Erstellen Sie mit der universellen USB 3.0 DV Dockingstation eine Workstation mit zwei HD-Displays – oder schließen Sie einen einzigen 2K-Monitor an. Sie bietet eine integrierte Stromversorgung und...
Dell Advanced E-Port 130W II USB 3.0 Kompatibel mit : Compatible with all Latitude E-series Konnektivität: E-Monitor Stand Connector eSATA PS/2 Network Connector (RJ-45) USB3.0 x 2 Parallel Port Se...
Diese Dockingstation von Delock kann an einen Computer mit USB-C™ Alt-Mode oder Thunderbolt™ 3 Port angeschlossen werden und stellt eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. Am HDMI Ausgang k...