Strom = 125 Sicherungsgröße = NH1 Sicherung Standard = IEC 60269 Die photovoltaische Messerkante von Socomec mit Schließhaken hat eine Nennspannung von 1000 V dc. Es schützt Photovoltaikanlagen vor...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 2 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, flink, zylindrisch, verwechlungssicher, Abzweigstromkreis, Ausschaltvermögen 200 kA Nennstrom: 2 A, Größe: 10x...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 400 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, isolierte Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 436...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 2 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Ausschaltvermögen 200 kA, träge 12 Sekunden (Minimum) bei 200% Bemessu...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 2 A, AC 600 V, 21 x 57 mm, Class J, UL, träge, Ausschaltvermögen 300 kA, träge 10 Sekunden (Minimum) bei 500% Bemessungsbetriebsstrom Spannungsart: AC/...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 Zoll, supplemental, UL, träge, zylindrisch, farbcodiert, Für Motorsteuerungstransformatoren und Stromkreise m...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 2 A, AC 600 V, DC 600 V, 10 x 38 mm, ergänzend, UL, CSA, superflink, zylindrisch, Voller Bereich, UL 248-14, Ausschaltvermögen 100 kA Nennstrom: 2 A, G...