Prüfspitzen für die neuen modularen Systeme Zuverlässige Kontakte bei großer Sicherheit Der leitfähige Teil der Prüfspitzen ist nicht berührbar - für sichere Messungen Satz mit 2 Prüfspitzen Ø 2 mm...
Das FLIR IM75 ist ein erstklassiges und tragbares Isolationsprüfgerät und fortschrittliches digitales Multifunktions-Multimeter für Installations-, Fehlerdiagnose- und Wartungsexperten. Das IM75 ve...
PMK PMS2600 | Sicherheits-Zubehörsatz PMS2600 für Multimeter nach IEC 61010 Zubehörsatz besteht aus (jeder Artikel in schwarz und rot): 2 x Klemmprüfspitze KLEPS 2600 2 x Prüfspitze PRUEF 2600 2 x ...
VOLTCRAFT VC-200 VC-200 Messgerätetasche Passend für (Details) VC200,VC250,VC265,VC270,VC280,VC290,VC800,VC830,VC850,VC870,VC880,VC890 OLED,MT-52,VC-110 Messgeräte-Tasche medium für VC200/VC800-Ser...
Drehstromadapter 16A zum Überprüfen von ortsveränderlichen Geräten mit Drehstromstecker: 16 A CEE 5-polig Breite: 100 mm, Höhe: 70 mm, Länge: 450 mm, Betriebstemperatur: 0...40 °C, Messkreiskategor...
Zubehör Typ = Extreme Gehäuse Geeignet für den Einsatz mit = Multimeter Universal = Nein Abmessungen = 27.9 x 31.8 x 12.7cm Höhe = 127mm Länge = 279mm Breite = 318mm
VOLTCRAFT VC-8307450 FF-11-1038 Multimetersicherung (Ø x L) 10 mm x 38.1 mm 11 A 1000 V/DC Superflink -FF- Inhalt 1 St. Multimeter-Sicherung FF-11-1038 Nennstrom: 11 A Nennspannung: 1000 V/DC Die s...