Akku-Druckluftpumpe EasyPump. Kompakt und handlich: Aufpumpen von Fahrradreifen und Bällen zu Hause oder unterwegs. Aufpumpen bis 10,3 bar mit Echtzeitmessung und Autostopp-Funktion. Ideal zum Aufp...
Einhell 4020467 Kompressor Power X-Change PRESSITO 18/21 10 bar Digitales Display Akku-Kompressor PRESSITO 18/21 Mitglied der Power X-Change Familie Hochdruckpumpe Zum Aufpumpen von Autoreifen usw....
Auto-Kompressor CC-AC 35/10 12V Der Einhell CC-AC 35/10 12V Auto-Kompressor ist ein handlicher und leistungsstarker Kompressor speziell für den flexiblen und mobilen Einsatz. Er verfügt für seine G...
Mit dem Kompressor TE-AC 135/24 Silent Plus hält ein multifunktionales Basisgerät Einzug in die Garage oder Werkstatt. Der Kompressor zeichnet sich durch eine geringere Geräuschentwicklung von 57dB...
Kompressor TC-AC 190/24/8 Der TC-AC 190/24/8 ist ein vielseitiger Kompressor, der mit seinen kompakten Abmessungen und 8 bar Betriebsdruck bei einer Vielzahl von Druckluftarbeiten gute Dienste leis...
Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistung ...
Der Toolcraft Kompressor bietet Druckluft mit der Flexibilität, von Serie TAWB-200, die ein akkubetriebenes, tragbares Gerät bietet. Mit einer Hochdruckpumpe eignet er sich ideal für Reifen sowie z...
Kompressor TC-AC 240/50/10 OF Der TH-AC 240/50/10 OF ist ein vielseitiger Kompressor, der mit seiner stehenden, platzsparenden Bauweise und mittels Druckminderer einstellbaren 0 - 10 bar Betriebsdr...
Komfortabler Tragegriff für einfachen Transport zu und auf der Baustelle Der Drehregler ermöglicht eine schnelle und einfache Einstellung des Drucks auf das gewünschte Niveau Mit der Schnellkupplun...
Druckluft für unterwegs: Der leichte und kompakte VITAS 100-AKKU 18-Volt-Akku-Kompressor mit Brushless-Motor und einem Maximaldruck von acht bar ist der perfekte Begleiter auf der Baustelle oder in...