Größen: 32 x 32 x 32 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 16 bar Material: Messing T-Stück 90°, Messing-Klemmfitting, 32 x 32 x 32 mm; Betriebsdruck: 16 bar Technische Daten Größen: 32 x 32 x 32 mm Winkel...
Größen: 40 x 40 x 40 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 16 bar Material: Messing T-Stück 90°, Messing-Klemmfitting, 40 x 40 x 40 mm; Betriebsdruck: 16 bar Technische Daten Größen: 40 x 40 x 40 mm Winkel...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Das reduzierte T-Stück besitzt 1" x 3/4" x 1" Innengewinde. Sie sind in den ...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Das T-Stück besitzt drei 2" Innengewinde. Sie sind in den Größen 3/8" - 2" e...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Das T-Stück besitzt drei 1" Innengewinde. Sie sind in den Größen 3/8" - 2" e...