Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück 90°, Messing-Klemmfitting, 32 x 32 x 32 mm 32 x 32 x 32 mm, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück 90°, Messing-Klemmfitting, 32 x 32 x 32 mm
T-Stück 90°, Messing-Klemmfitting, 32 x 32 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     265-11-56-32
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934910203
Suchbegriffe:
Klemm T-Stück
Klemm Winkelstück
Klemm Fitting
Klemmfitting

Größen: 32 x 32 x 32 mm
Winkel: 90°
Betriebsdruck: 16 bar
Material: Messing

T-Stück 90°, Messing-Klemmfitting, 32 x 32 x 32 mm; Betriebsdruck: 16 bar

Technische Daten
Größen: 32 x 32 x 32 mm
Winkel: 90°
Betriebsdruck: 16 bar
Material: Messing

Weitere Suchbegriffe: Klemmfittings, Messing-T-Stück, Messing-Fittings, Messingfittings, klemm fitting, Messing-Klemmfitting-T-Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 5,07*
Ähnlich
k.A.
ab € 9,88*
Ähnlich
k.A.
ab € 19,40*
Ähnlich
k.A.
ab € 28,50*
Ähnlich
k.A.
ab € 44,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.