Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP33111-05-E/MS. 12-BIT, 500 KSPS, SINGLE CHANNEL, SINGLE


(Weitergeleitet von Suche „mcp33111-05-e/ms.“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2983185
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP33111-05-E/MS.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(A
ADC)
Analog
D-Wandler
Auflösung (Bit): 12 bit
  • Eingangskanaltyp: Single Ended
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktpalette: Single 12-Bit SAR ADCs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Abtastrate: 500 kSPS
  • Versorgungsspannung, max.: 1.9 V
  • Datenschnittstelle: SPI
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Bauform - ADC / DAC: MSOP
  • Versorgungsspannung: Single
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 3,94*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.