Der hochglänzende Effektspray ist für glatte Oberflächen geeignet, z.B. für Metall, Holz, Glas, Kunststoff, Beton, Leinwand, Papier, Stein, Terrakotta, unglasierte Keramik… Hochwertige Acryl-Qualit...
Bodenmarkierspray, Typ B • Markierungen mit einer Haltbarkeit von 3 Monaten • Abriebfest • Überzeugende Deckkraft, auch bei hoher Beanspruchung • Schnell trocknend im Innen- und Außenbereich • Für ...
Kurzbeschreibung für Bau- und Forstmarkierungen Vorteile • Punktgenau - Genaue Markierung auf den Punkt genau • Sauberes Schriftbild - durch feinen Sprühstrahl, sehr geringe Nebelbildung • Ideal fü...
Bodenmarkierfarbe für Bodenmarkiergerät Sprühdose Reichweite ca. 600 m beständig gegen Abrieb und Witterung RAL9016 Verkehrsweiß Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und P...
Bodenmarkierspray • Deckkräftiger, qualitativ hochwertiger Acrylharzlack für schnelle Markierungen • Extrem abriebfest • Nicht anzuwenden auf Styropor® und Weichkunststoffen • Witterungs- und korro...
Geeignet für fast alle Oberflächen, z.B. Holz, Karton, Papier oder Metal Einfach über die Schablone sprühen Schnelltrocknend, wasser- und wetterfest Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrau...
Kreidespray • Hinterlässt eine gut sichtbare Markierung, die nach einigen Tagen durch den Wettereinfluss wieder verschwindet • Entfernung auf groben Untergründen mittels Wasserdruck vor dem Einsatz...
MFH 40343 Farbspray NVA GRÜN matt RAL 6003 400ml NVA-Olivgrün (seidenmatt) 1 St. (B x H) 6.5cm x 20cm Nitrocombinationsharz-Lack für Metall, Holz, Stein, Glas, Styropor und Kunststoff. RAL6003. Ent...
Das Spitzenprodukt für Vermesser, Hoch- und Tiefbau, Baustellen, Straßenbau, Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau u.v.m. Neue, verbesserte Sicherheitskappe, markiert auf jeder Oberfläche. z.B. a...
Verkehrsbeständige Epoxidfarbe mit hervorragender Deckkraft und in nur 10 Minuten getrocknet Die Farbe ist ohne Zusätze von Blei und chlorierten Lösungsmitteln. 1 Dose reicht für max. 100 m, je nac...
Bodenmarkierfarben ∙ Bei der Entwicklung der Farben wurde besonders großen Wert auf perfekte Qualität und Umweltfreundlichkeit gelegt ∙ Sehr ergiebig ∙ Abriebfest ∙ Witterungsbeständig ∙ Nach ca. 2...
Geeignet für fast alle Oberflächen, z.B. Holz, Karton, Papier oder Metal Einfach über die Schablone sprühen Schnelltrocknend, wasser- und wetterfest Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrau...