Produktinformationen "Glasfaser Patchkabel OS2 9/125µ SC-SC, 3m" von LogiLink Professional Die LogiLink Lichtwellenleiter (LWL) Patchkabel werden an Rangierfeldern oder Switchen sowie zur Verbindun...
LWL-Duplex-Adapterkabel 1. Seite LC Duplex, 2. Seite SC Duplex G50/125 OM4 2,0 m Die LC-Duplex - SC-Duplex LWL-Adapterkabel von Telegärtner, einsetzbar innerhalb einer strukturellen Verkabelung (IS...
Multimodefaser OM2, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a - Kompaktader ø 0,9 mm, 12 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt - Länge 2,0 m - Steckverbinder, einseitig montiert alle Type...
erfüllt alle Standards im Telekommunikationsbereich OM2-Faser sind für 10 Gigabit/s geeignet Halogenfrei und flammwidrig Vorteile gegenüber der Kupfertechnik a) keine Signaleinstreuung auf danebenl...
LWL Multimode OM 3 Patchkabel, ST / ST Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. LWL Patchkabel, Duplex, ST zu ST,MM OM3 50/125 µ, 1 m Technische Daten: Duplex Kabel LSO...
LWL Multimode OM 3 Patchkabel, ST / ST Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. LWL Patchkabel, Duplex, ST zu ST,MM OM3 50/125 µ, 2 m Technische Daten: Duplex Kabel LSO...
LWL Multimode OM 3 Patchkabel, LC / ST Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. LWL Patchkabel, Duplex, LC zu ST,MM OM3 50/125 µ, 1 m Technische Daten: Duplex Kabel LSO...