Die Togu Ballpumpe verschafft mit ihrem Nadelaufsatz schnelle Abhilfe, falls ein Spielball nicht mehr prall genug zum Spielen ist. 15,5 cm langMaterial: Kunststoff Lieferumfang: 1 Ballpumpe
Akku-Druckluftpumpe UniversalPump 18V. Schnelles Aufpumpen von Auto-, Motorrad-, Wohnwagen- und Fahrradreifen. Schnelles Aufpumpen mit bis zu 30 l/min auf bis zu 10,3 bar. mit intuitiver Steuerung ...
Brüder Mannesmann 00360 Handluftpumpe 5 bar Handluftpumpe Druckzylinder aus Aluminium Nennüberdruck 5 bar (72psi) Dualkopf Manometerskala in psi/bar Technische Daten: Betriebsdruck (max.): 5 bar Li...
DR.WINKLER Luftpumpe mit Doppelwirkung ( 1 Stück ) Luftpumpe mit Doppelwirkung Handpumpe mit Doppelwirkung und angeschrägter Düse für die Dr. Winkler Luftkissen. Beschreibung Eine sehr leistungsfäh...
EINHELL Akku-Luftpumpe CE-AP 18 Li - Solo Die Einhell Akku-Luftpumpe CE-AP 18 Li-Solo bietet als Mitglied der Power X-Change-Familie kabellose Freiheit. Sie dient zum Aufpumpen von Schlauchbooten, ...
Klein und handlich Pumpvorgang in beide Richtungen Leichter und schneller als mit herkömmlichen Pumpen Mit Manometer zur Kontrolle des Luftdrucks Sofort einsatzbereit: Lieferung inklusive Ventilnad...
Fußluftpumpe Premium, Einzylinder • Stabile Ausführung mit Gummifüßen für einen sicheren Stand • 60-cm-Anschlussschlauch • 120-mm-Stahlzylinder und 270°-Manometer 0–7 Bar • Mit 3 Zusatzadaptern für...