1-PACK BubbleStar Luftpolsterfolie 100cm x 10m, 2-lagig Klassische Luftpolsterfolie in 2-lagiger Ausführung Polyethylen Folie Material: 100% LDPE hergestellt aus 100% Neugranulat ohne Zusatz von Re...
1-PACK BubbleStar Luftpolsterfolie 120cm x 50m, 3-lagig Die 3-lagige Luftpolsterfolie 'Bubble-LT' ist besonders reißfest und bietet die optimale Polsterung beim Verpacken empfindlicher Produkte. Di...
1-PACK BubbleStar Luftpolsterfolie 150cm x 50m, 3-lagig Die 3-lagige Luftpolsterfolie 'Bubble-LT' ist besonders reißfest und bietet die optimale Polsterung beim Verpacken empfindlicher Produkte. Di...
1-PACK BubbleStar Luftpolsterfolie 50cm x 7,5m, 2-lagig Klassische Luftpolsterfolie in 2-lagiger Ausführung Polyethylen Folie Material: 100% LDPE hergestellt aus 100% Neugranulat ohne Zusatz von Re...
Produktschutz mit activaWrap® Produktschutz activaWrap® Rollen sind die umweltfreundliche Aternative zu Luftpolsterfolie. Mit der wabenartigen Struktur garantiert activaWrap® den gleichen Produktsc...
Die NoppiMax Aluminium Noppenfolie ist eine hochwertige Isolierfolie mit den Maßen 60cm x 500cm, was insgesamt 3 Quadratmeter entspricht. Diese innovative Folie bietet eine effektive und vielseitig...
Produktschutz mit activaWrap® Produktschutz inkl. activaWrap® Abroller activaWrap® Rollen sind die umweltfreundliche Aternative zu Luftpolsterfolie. Mit der wabenartigen Struktur garantiert activaW...
Luftpolsterfolie • Luftpolster-Noppen • Witterungsbeständig • Wasserabweisend • Extra hohe Lichtdurchlässigkeit • Vermindert Wärmeverlust • Isolierfolie für kälte- und frostanfällige Pflanzen und T...
Produktbeschreibung Die abschirmende HIGHSHIELD Luftpolsterfolie von SafeGuard ist eine ESD-Folie, die das Prinzip des faradayschen Käfigs umsetzt. Es wird somit verhindert, dass Spannung an das se...
Luftpolsterfolie auf Rolle Maße (LxB): 10 m x 150 cm Mottez Luftpolsterfolie auf Rolle besonders reiß- und stoßfest Stärke: 60 my Durchmesser-Blasen: 10 mm, Höhe: 4,0 mm