Ob wir uns zuhause wohl und behaglich fühlen, hängt in hohem Maße von der Qualität der Raumluft ab. Das kompakte Thermo-Hygrometer mit verchromtem Messingring ist ein ideales Instrument zur Überwac...
Renkforce 6510 Alu Thermo-/Hygrometer Aluminium 6510 Alu Thermo-/Hygrometer 6510 Alu Zum Stellen oder Hängen Toleranz ±2 °C von 0 bis +30 °C Toleranz ±8 % von 40 bis 70 % Ausstattung: Auflösung: 2 ...
Dieses Thermo-Hygrometer von TFA eignet sich ideal zur Überwachung des Raumklimas. Das besonders kleine und kompakte Gerät benötigt kaum Platz und lässt sich mit dem Klebepad mühelos auf vielen Obe...
Thermo-Hygrometer PCE-PTH 10 Thermo-Hygrometer mit einem Messbereich von -10 ... 50 °C / Einheiten wählbar / MIN, MAX / lange Batterielaufzeit / LC-Display / kleine und kompakte Bauweise Das Thermo...
Produktpalette: Digital Thermo Hygrometer Luftfeuchtigkeitsbereich: 10% bis 99% relative Luftfeuchtigkeit Außenhöhe: 150 mm Außenbreite: 88 mm Auflösung (°C): 0.1 °C Außentiefe: 25 mm SVHC: To Be A...
- Komfort-Index fur Luftfeuchtigkeit mit Anzeige zu trocken - optimal - zu feucht fur ein gesundes Raumklima - Anzeige der Wettervorhersage mit 4 Symbolen: sonnig, leicht bewolkt, wolkig, regnerisc...
Netatmo Healthy Home Coach NE1020ZZ Thermo-/Hygrometer App basierend Luftqualitätssensor Healthy Home Coach Beleuchtetes Display zum direkten Ablesen am Gerät Überwachen mehrerer Räume App mit Tipp...
TFA Digitales Thermo-Hygrometer 30.5053.02.04, 8 Stück, weiß Digitales Thermometer mit integriertem Hygrometer und sehr gut ablesbarem Display. Geeignet zum Aufstellen oder für die Wandmontage. Fea...
Produktpalette: - Luftfeuchtigkeitsbereich: 10% bis 99% relative Luftfeuchtigkeit Außenhöhe: 150 mm Außenbreite: 88 mm Auflösung (°C): 0.1 °C Außentiefe: 25 mm SVHC: To Be Advised Genauigkeit: 0.1 ...
- FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - digitale Anzeige von Tem...