PTC-Sicherung, RF1183-000, LITTELFUSE Diese rücksetzbare Sicherung bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Anwendungen, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht und ein rückse...
PTC-Sicherung, RF4570-000, LITTELFUSE Kleinformatiger 1812 PPTC, der dazu beiträgt, das Gewicht von Kabelbäumen zu reduzieren. Die Verteilung des Geräts in einem Stromkreis kann die Verwendung klei...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 2.46 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: PolySwitch ASMD Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.04 A Zeit zur Auslösung: 20 s Qual...
PTC-Sicherung, RF1404-000, LITTELFUSE Diese rücksetzbare Sicherung bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Anwendungen, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht und ein rückse...
PTC-Sicherung, RF2157-000, LITTELFUSE Kleinformatiger 1812 PPTC, der dazu beiträgt, das Gewicht von Kabelbäumen zu reduzieren. Die Verteilung des Geräts in einem Stromkreis kann die Verwendung klei...
PPTC-Bauform: 3425 (Metrisch 8763) Auslösestrom: 3.93 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: PolySwitch ASMD Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.73 A Zeit zur Auslösung: 30 s Qual...
PTC-Sicherung, RF1185-000, LITTELFUSE Diese rücksetzbare Sicherung bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Anwendungen, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht und ein rückse...
PTC-Sicherung, RF2159-000, LITTELFUSE Kleinformatiger 1812 PPTC, der dazu beiträgt, das Gewicht von Kabelbäumen zu reduzieren. Die Verteilung des Geräts in einem Stromkreis kann die Verwendung klei...
PPTC-Bauform: 0603 (Metrisch 1608) Auslösestrom: 150 mA Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: PolySwitch femtoSMDC Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 50 mA Zeit zur Auslösung: 0.1 s...
PTC-Sicherung, RF1338-000, LITTELFUSE Diese rücksetzbare Sicherung bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Anwendungen, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht und ein rückse...
PTC-Sicherung, RF2160-000, LITTELFUSE Kleinformatiger 1812 PPTC, der dazu beiträgt, das Gewicht von Kabelbäumen zu reduzieren. Die Verteilung des Geräts in einem Stromkreis kann die Verwendung klei...