PPTC-Bauform: 3425 (Metrisch 8763) Auslösestrom: 5 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: PolySwitch ASMD Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.97 A Zeit zur Auslösung: 30 s Qualifi...
PTC-Sicherung, RF2154-000, LITTELFUSE Kleinformatiger 1812 PPTC, der dazu beiträgt, das Gewicht von Kabelbäumen zu reduzieren. Die Verteilung des Geräts in einem Stromkreis kann die Verwendung klei...
PTC-Sicherung, RF1335-000, LITTELFUSE Diese rücksetzbare Sicherung bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Anwendungen, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht und ein rückse...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 150 mA Nennstrom, max.: 10 A Produktpalette: PolySwitch microASMD Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 50 mA Zeit zur Auslösung: 1.5 s...
PTC-Sicherung, RF4567-000, LITTELFUSE Kleinformatiger 1812 PPTC, der dazu beiträgt, das Gewicht von Kabelbäumen zu reduzieren. Die Verteilung des Geräts in einem Stromkreis kann die Verwendung klei...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 1.5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch miniSMDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 750 mA Zeit zur Auslösung: 0.2 s Qualif...
PTC-Sicherung, RF1907-000, LITTELFUSE Diese rücksetzbare Sicherung bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Anwendungen, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht und ein rückse...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 750 mA Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: PolySwitch microSMD Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 350 mA Zeit zur Auslösung: 0.2 s Qualif...
PTC-Sicherung, RF1408-000, LITTELFUSE Diese rücksetzbare Sicherung bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Anwendungen, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht und ein rückse...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 2.5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch miniSMDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.25 A Zeit zur Auslösung: 0.4 s Qualif...
PTC-Sicherung, RF2487-000, LITTELFUSE Diese rücksetzbare Sicherung bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Anwendungen, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht und ein rückse...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 1.5 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: PolySwitch microSMD Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 750 mA Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifi...
PTC-Sicherung, RF1905-000, LITTELFUSE Diese rücksetzbare Sicherung bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Anwendungen, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht und ein rückse...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 3 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch miniSMDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.5 A Zeit zur Auslösung: 0.5 s Qualifizi...
PTC-Sicherung, RF1407-000, LITTELFUSE Diese rücksetzbare Sicherung bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Anwendungen, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht und ein rückse...