Standard-Ladegerät ASC 55 ist geeignet zum Laden von Starmix- und CAS-Li-Ionen-Akkupacks (Cordless Alliance System). Entsprechend dem Aufdruck 12 V - 36 V, 1,3 Ah - 8,0 Ah, 3- 10 Zellen.
Der neue Digicharger D2 ist ein Universalladegerät für Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd und LiFePO4 Akkus. Der Vierschachtlader erkennt Li-Ion, Ni-MH und Ni-Cd atomatisch, LiFePo4 muss manuell eingestellt werd...
Batterieladegerät BT12-30 1 Ausgang Bereit für Bluetooth Smart Das Blue Smart IP22 Batterieladegerät ist die kabellose Lösung zur Überwachung von Spannung und Strom, zum Anpassen von Einstellungen ...
Das Universal-Schnellladegerät L1830DC in der KFZ-Ausführung eignet sich für das Laden von 7,2V bis 18V Ni-MH / Li-Ion Akkupacks und kann im Auto, LKW oder Caravan an jeder 12 Volt oder 24 Volt Ste...
Ladegerät, für halbautomatisches Verschlussgerät, 220 - 240 V. Passend zu Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band halbautomatisch, Einsteiger und Bosch Li-Ion Akku, 12 V/6,0 Ah.
Das Universelle: ein Ladegerät für alle Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12 - 36V) Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkupacks beim Ladevorgang...
Das I6AC+ ist ein digitales Multifunktionsladegerät mit 80W Ladeleistung. Ein echter Allrounder zum sicheren Laden von Akkus, zum Testen von Motoren und ESCs. Mit integriertem Balancer, Spannungsme...
Einhell Power X-Car Charger 3A Akkupack-Ladegerät 4512113 Ladegerät Power X-Car Charger 3A Universell verwendbar für alle Power X-Change Akkus: Geld sparen, Umwelt schonen und Flexibilität in Haus ...
8fach Schnell-Ladegerät und 16 Stück CR123 A Li-Ion Akku mit 3,7 Volt, 850mAh 1x LCD-Schnell-Ladegerät, 1x AccuCell AccuSafe inklusive 16 Stück CR123 A 700mAh lädt 1-8 Li-Ion R CR123 A Akkus gleich...
8fach Schnell-Ladegerät und 8 Stück CR123 A Li-Ion Akku mit 3,7 Volt, 850mAh 1x LCD-Schnell-Ladegerät, 1x AccuCell AccuSafe inklusive 8 Stück CR123 A 850mAh lädt 1-8 Li-Ion R CR123 A Akkus gleichze...
Schnell-Ladegerät (110-220V) incl. KFZ-Lader (12V) für unterwegs, ausgestattet mit einer LED-Anzeige (Betrieb, Laden, Akku voll), mit Überladungs- und Überhitzungsschutz (CE-GEPRÜFT)